Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LENKROLLE OHNE FESTSTELLSYSTEM GUMMI, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Zeichnung 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K1760.12525
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1760.12525
EAN/GTIN:
     4059245594634
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
vollgummirad ohne lenkrolle
lenkrollen gummiräder
Werkstoff: Gehäuse aus Stahlblech, Räder mit Standard-Vollgummi-Reifen, Felge aus Polyamid. Ausführung: Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz. Räder mit Gleitlager. Hinweis: Radachse verschraubt. Standard-Vollgummiräder sind stoß- und schlagfest und korrosionsbeständig.
Weitere Informationen:
A:
40
R:
102,5
Radlagerung:
Gleitlager
H=Gesamthöhe:
161
Tragfähigkeit kg:
80
Gewicht in kg (ERP):
0.7844
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Gummi
Benennung:
Lenkrolle
RoHS:
true
D=Rollendurchmesser:
125
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Ausführung 1:
ohne Feststellsystem
B=Rollenbreite:
25
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 250 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.