Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LENKROLLE MIT FESTSTELLSYS STOP-FIX GUMMI, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Zeichnung 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K1760.125252
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1760.125252
EAN/GTIN:
     4059245594658
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrollen mit feststeller 125 mm
lenkrolle mit feststeller
Werkstoff: Gehäuse aus Stahlblech, Räder mit Standard-Vollgummi-Reifen, Felge aus Polyamid. Ausführung: Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz. Räder mit Gleitlager. Hinweis: Radachse verschraubt. Standard-Vollgummiräder sind stoß- und schlagfest und korrosionsbeständig.
Weitere Informationen:
Radlagerung:
Gleitlager
Tragfähigkeit kg:
80
R:
102,5
A:
40
H=Gesamthöhe:
161
Gewicht in kg (ERP):
0.9051
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Gummi
Benennung:
Lenkrolle
RoHS:
true
D=Rollendurchmesser:
125
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Ausführung 1:
mit Feststellsystem stop-fix
B=Rollenbreite:
25
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 250 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.