Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LENKROLLE MIT FESTSTELLSYS STOP-FIX GUMMI, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Zeichnung 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K1760.125322
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1760.125322
EAN/GTIN:
     4059245594689
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller 125 mm du...
lenkrolle mit feststeller
Werkstoff: Gehäuse aus Stahlblech, Räder mit Standard-Vollgummi-Reifen, Felge aus Polyamid. Ausführung: Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz. Räder mit Gleitlager. Hinweis: Radachse verschraubt. Standard-Vollgummiräder sind stoß- und schlagfest und korrosionsbeständig.
Weitere Informationen:
A:
40
R:
102,5
Radlagerung:
Gleitlager
H=Gesamthöhe:
161
Tragfähigkeit kg:
100
Gewicht in kg (ERP):
0.9657
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Gummi
Benennung:
Lenkrolle
RoHS:
true
D=Rollendurchmesser:
125
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Ausführung 1:
mit Feststellsystem stop-fix
B=Rollenbreite:
32
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.