Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LENKROLLE OHNE FESTSTELLSYSTEM GUMMI, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Zeichnung 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K1761.08025
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1761.08025
EAN/GTIN:
     4059245594696
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
vollgummirad ohne lenkrolle
lenkrollen gummiräder
Werkstoff: Gehäuse und Felge aus Stahlblech, Räder mit Vollgummireifen, Stahlrohrnabe. Ausführung: Gehäuse und Felge gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz und Kugelschutz. Räder mit Rollenlager. Hinweis: Radachse verschraubt.
Weitere Informationen:
A:
38
D=Rollendurchmesser:
80
Tragfähigkeit kg:
50
Radlagerung:
Rollenlager
L1:
80
L:
100
B=Rollenbreite:
25
B3:
85
H=Gesamthöhe:
102
R:
78
Gewicht in kg (ERP):
0.7007
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Gummi
Benennung:
Lenkrolle
RoHS:
true
B2:
60
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Ausführung 1:
ohne Feststellsystem
D1:
9
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 250 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.