Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LENKROLLE MIT FESTSTELLSYS STOP-FIX GUMMI, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Zeichnung 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K1761.080252
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1761.080252
EAN/GTIN:
     4059245594719
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller
Werkstoff: Gehäuse und Felge aus Stahlblech, Räder mit Vollgummireifen, Stahlrohrnabe. Ausführung: Gehäuse und Felge gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz und Kugelschutz. Räder mit Rollenlager. Hinweis: Radachse verschraubt.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit kg:
50
A:
38
L1:
80
H=Gesamthöhe:
102
L:
100
D=Rollendurchmesser:
80
B=Rollenbreite:
25
Radlagerung:
Rollenlager
R:
78
B3:
85
Gewicht in kg (ERP):
0.8238
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Gummi
Benennung:
Lenkrolle
RoHS:
true
B2:
60
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Ausführung 1:
mit Feststellsystem stop-fix
D1:
9
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.