Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LENKROLLE MIT FESTSTELLSYS STOP-FIX GUMMI, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Zeichnung 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K1761.100302
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1761.100302
EAN/GTIN:
     4059245594740
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller 100 mm
lenkrolle mit feststeller
Werkstoff: Gehäuse und Felge aus Stahlblech, Räder mit Vollgummireifen, Stahlrohrnabe. Ausführung: Gehäuse und Felge gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz und Kugelschutz. Räder mit Rollenlager. Hinweis: Radachse verschraubt.
Weitere Informationen:
L:
100
L1:
80
Radlagerung:
Rollenlager
A:
36
Tragfähigkeit kg:
70
H=Gesamthöhe:
125
B3:
85
B=Rollenbreite:
30
R:
86
D=Rollendurchmesser:
100
Gewicht in kg (ERP):
1.1200
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Gummi
Benennung:
Lenkrolle
RoHS:
true
B2:
60
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Ausführung 1:
mit Feststellsystem stop-fix
D1:
9
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,79*
€ 53,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 250 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.