Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOCKROLLE OHNE FESTSTELLSYSTEM GUMMI, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1761.125381
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1761.125381
EAN/GTIN:
     4059245594917
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle vollgummi
bockrolle
Werkstoff: Gehäuse und Felge aus Stahlblech, Räder mit Vollgummireifen, Stahlrohrnabe. Ausführung: Gehäuse und Felge gepresst. Räder mit Rollenlager. Hinweis: Radachse verschraubt.
Weitere Informationen:
B=Rollenbreite:
37,5
D=Rollendurchmesser:
125
Tragfähigkeit kg:
100
H=Gesamthöhe:
150
L1:
80
L:
100
B3:
85
Radlagerung:
Rollenlager
Gewicht in kg (ERP):
1.1080
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Gummi
Benennung:
Bockrolle
RoHS:
true
B2:
60
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Ausführung 1:
ohne Feststellsystem
D1:
9
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.