Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LENKROLLE MIT FESTSTELLSYS STOP-FIX GUMMI, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Zeichnung 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K1761.160402
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1761.160402
EAN/GTIN:
     4059245594955
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrollen mit feststeller 160 mm
lenkrolle mit feststeller
Werkstoff: Gehäuse und Felge aus Stahlblech, Räder mit Vollgummireifen, Stahlrohrnabe. Ausführung: Gehäuse und Felge gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz und Kugelschutz. Räder mit Rollenlager. Hinweis: Radachse verschraubt.
Weitere Informationen:
B2:
80
L1:
105
Radlagerung:
Rollenlager
A:
60
B=Rollenbreite:
40
D=Rollendurchmesser:
160
B3:
110
R:
140
L:
140
H=Gesamthöhe:
195
B1:
75
Tragfähigkeit kg:
135
Gewicht in kg (ERP):
3.2200
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Gummi
Benennung:
Lenkrolle
RoHS:
true
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Ausführung 1:
mit Feststellsystem stop-fix
D1:
11
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,19*
€ 89,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,80*
€ 85,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,44*
€ 82,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 67,67*
€ 80,53
pro Stück
ab 250 Stück
€ 63,91*
€ 76,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,71*
€ 71,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.