Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOCKROLLE OHNE FESTSTELLSYSTEM GUMMI, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1761.200501
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1761.200501
EAN/GTIN:
     4059245594979
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrollen 200 mm
bockrolle
Werkstoff: Gehäuse und Felge aus Stahlblech, Räder mit Vollgummireifen, Stahlrohrnabe. Ausführung: Gehäuse und Felge gepresst. Räder mit Rollenlager. Hinweis: Radachse verschraubt.
Weitere Informationen:
B2:
80
B1:
75
D=Rollendurchmesser:
200
Radlagerung:
Rollenlager
Tragfähigkeit kg:
205
L:
140
H=Gesamthöhe:
235
B=Rollenbreite:
50
B3:
110
L1:
105
Gewicht in kg (ERP):
2.8930
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Gummi
Benennung:
Bockrolle
RoHS:
true
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Ausführung 1:
ohne Feststellsystem
D1:
11
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.