Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOCKROLLE OHNE FESTSTELLSYSTEM, D=125, B=37, GUMMI, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1762.125371
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1762.125371
EAN/GTIN:
     4059245595037
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle
Werkstoff: Gehäuse Stahlblech, Radkörper aus PA 6 mit aufvulkanisiertem Marken-Elastik-Vollgummireifen. Ausführung: Gehäuse gepresst. Räder mit Rollenlager. Hinweis: Radachse verschraubt. Räder stoß- und schlagfest.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit kg:
200
H=Gesamthöhe:
150
B=Rollenbreite:
37
Radlagerung:
Rollenlager
L1:
80
D=Rollendurchmesser:
125
L:
100
B3:
85
Gewicht in kg (ERP):
0.7935
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Gummi
Benennung:
Bockrolle
RoHS:
true
B2:
60
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Ausführung 1:
ohne Feststellsystem
D1:
9
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.