Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOCKROLLE OHNE FESTSTELLSYSTEM STAHL, KOMP:GUMMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1763.250601
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1763.250601
EAN/GTIN:
     4059245595242
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle
Werkstoff: Gehäuse aus starkem Stahlblech, Räder mit stahldrahtarmiertem Elastik-Vollgummireifen. Stahlgeschweißter Radkörper. Ausführung: Gehäuse gepresst. Verstärkte Gabel, Bodenplatte und Mittelbolzen. Räder mit Präzisionskugellager. Hinweis: Diese Rollen und Räder sind besonders unempfindlich gegen Schläge und Stöße und versprechen eine hohe Lebensdauer. Radachse verschraubt.
Weitere Informationen:
L1:
105
Tragfähigkeit kg:
700
L:
140
Radlagerung:
Kugellager
H=Gesamthöhe:
295
B=Rollenbreite:
60
B1:
80
B2:
75
D=Rollendurchmesser:
250
B3:
110
Gewicht in kg (ERP):
5.3200
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Material Komponente:
Gummi
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Bockrolle
RoHS:
true
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Ausführung 1:
ohne Feststellsystem
D1:
11
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,22*
€ 228,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,01*
€ 227,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,26*
€ 216,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,93*
€ 210,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 169,53*
€ 201,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,10*
€ 186,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.