Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LENKROLLE MIT FESTSTELLSYS STOP-TOP STAHL, KOMP:GUMMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Zeichnung 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K1763.250602
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1763.250602
EAN/GTIN:
     4059245595259
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrollen gummiräder
lenkrolle
Werkstoff: Gehäuse aus starkem Stahlblech, Räder mit stahldrahtarmiertem Elastik-Vollgummireifen. Stahlgeschweißter Radkörper. Ausführung: Gehäuse gepresst. Verstärkte Gabel, Bodenplatte und Mittelbolzen. Räder mit Präzisionskugellager. Hinweis: Diese Rollen und Räder sind besonders unempfindlich gegen Schläge und Stöße und versprechen eine hohe Lebensdauer. Radachse verschraubt.
Weitere Informationen:
A:
82
H=Gesamthöhe:
295
Radlagerung:
Kugellager
L:
140
B2:
75
Tragfähigkeit kg:
700
B=Rollenbreite:
60
B1:
80
R:
207
B3:
110
D=Rollendurchmesser:
250
L1:
105
Gewicht in kg (ERP):
7.1400
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Material Komponente:
Gummi
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Lenkrolle
RoHS:
true
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Ausführung 1:
mit Feststellsystem stop-top
D1:
11
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 224,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,87*
€ 318,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,32*
€ 313,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,78*
€ 302,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,33*
€ 294,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 241,26*
€ 287,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,48*
€ 267,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.