Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LENKROLLE OHNE FESTSTELLSYSTEM POLYURETHAN, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Zeichnung 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K1764.12535
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1764.12535
EAN/GTIN:
     4059245595297
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle ø 125mm 200kg polyuretha...
lenkrollen 125 mm
Werkstoff: Gehäuse Stahlblech, Radkörper aus PA 6 mit abriebfestem Polyurethan-Laufbelag. Ausführung: Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz und Kugelschutz. Räder mit Gleitlager. Hinweis: Die Räder sind bruchsicher, wartungsfrei und korrosionsbeständig. Radachse verschraubt. Räder spurlos.
Weitere Informationen:
A:
40
D=Rollendurchmesser:
125
Radlagerung:
Gleitlager
Tragfähigkeit kg:
200
L1:
80
B=Rollenbreite:
40
R:
102,5
H=Gesamthöhe:
150
L:
100
B3:
85
Gewicht in kg (ERP):
0.7700
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Polyurethan
Benennung:
Lenkrolle
RoHS:
true
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Ausführung 1:
ohne Feststellsystem
D1:
9
B1:
60
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.