Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOCKROLLE OHNE FESTSTELLSYSTEM POLYURETHAN, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1764.150401
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1764.150401
EAN/GTIN:
     4059245595334
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle
Werkstoff: Gehäuse Stahlblech, Radkörper aus PA 6 mit abriebfestem Polyurethan-Laufbelag. Ausführung: Gehäuse gepresst. Räder mit Gleitlager. Hinweis: Die Räder sind bruchsicher, wartungsfrei und korrosionsbeständig. Radachse verschraubt. Räder spurlos.
Weitere Informationen:
B3:
110
L1:
105
B=Rollenbreite:
45
Tragfähigkeit kg:
400
H=Gesamthöhe:
190
D=Rollendurchmesser:
150
Radlagerung:
Gleitlager
L:
140
B2:
75
B1:
80
Gewicht in kg (ERP):
1.2960
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Polyurethan
Benennung:
Bockrolle
RoHS:
true
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Ausführung 1:
ohne Feststellsystem
D1:
11
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,92*
€ 52,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
ab 250 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.