Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LENKROLLE OHNE FESTSTELLSYSTEM, D=125, B=40, GUMMI, M.GERINGEM ROLLWIDERSTAND, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Zeichnung 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K1765.10125040
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1765.10125040
EAN/GTIN:
     4059245595419
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle 125mm vollgummi
lenkrollen 125 mm
Werkstoff: Gehäuse aus Stahlblech. Räder aus hochwertigem Polyurethan-Elastomer. Radkörper aus Aluminium-Druckguss. Ausführung: Gehäuse gepresst. Lenkgehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz. Räder mit Kugellager. Hinweis: Radachse verschraubt. Lenk- und Bockrollen mit Anschraubplatte. Anwendung: Schwere Lasten können mit Hilfe des Handlings einfach von A nach B transportiert werden. Durch die neue Radserie, entwickelt für Anwendungen mit hohen Lasten in der Intralogistik, werden die Roll- und Schwenkwiderstände reduziert. Temperaturbereich: -25 °C bis +70 °C.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
1.0900
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Ausführung 2:
mit geringem Rollwiderstand
Ausführung 1:
ohne Feststellsystem
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Gummi
Benennung:
Lenkrolle
H=Gesamthöhe:
150
Produkttyp:
Standard
L2:
76
B1:
60
D1:
9
A:
40
R:
102,5
B2:
55
Tragfähigkeit kg:
200
D=Rollendurchmesser:
125
L:
100
L1:
80
B3:
85
Radlagerung:
Kugellager
B=Rollenbreite:
40
Weitere Suchbegriffe: lenkrollen gummiräder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,32*
€ 151,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,84*
€ 149,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,42*
€ 143,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,12*
€ 139,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 116,06*
€ 138,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 109,61*
€ 130,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,82*
€ 121,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.