Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LENKROLLE MIT FESTSTELLSYS STOP-TOP POLYURETHAN, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Zeichnung 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K1767.125402
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1767.125402
EAN/GTIN:
     4059245595983
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle mit pu
lenkrolle
Werkstoff: Gehäuse aus Stahlblech. Radkörper aus Aluminium-Druckguss, mit Extrathane-Laufbelag. Ausführung: Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz und Kugelschutz. Räder mit Präzisionskugellager. Hinweis: Die Räder sind korrosionsbeständig und haben einen geringen Rollwiderstand. Radachse verschraubt.
Weitere Informationen:
Radlagerung:
Kugellager
H=Gesamthöhe:
155
D=Rollendurchmesser:
125
L:
100
L1:
80
Tragfähigkeit kg:
250
B3:
85
A:
48
B=Rollenbreite:
40
R:
110,5
Gewicht in kg (ERP):
1.6200
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Polyurethan
Benennung:
Lenkrolle
RoHS:
true
Befestigungsart:
Anschraubplatte
D1:
9
Ausführung 1:
mit Feststellsystem stop-top
B1:
60
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle mit totalfeststeller
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,56*
€ 123,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,26*
€ 121,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,01*
€ 116,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,03*
€ 113,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 93,20*
€ 110,91
pro Stück
ab 250 Stück
€ 88,03*
€ 104,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,98*
€ 97,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.