Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LENKROLLE OHNE FESTSTELLSYSTEM POLYURETHAN, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Zeichnung 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K1767.16050
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1767.16050
EAN/GTIN:
     4059245595990
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle alufelge 160 x 50 mm
lenkrolle
Werkstoff: Gehäuse aus Stahlblech. Radkörper aus Aluminium-Druckguss, mit Extrathane-Laufbelag. Ausführung: Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz und Kugelschutz. Räder mit Präzisionskugellager. Hinweis: Die Räder sind korrosionsbeständig und haben einen geringen Rollwiderstand. Radachse verschraubt.
Weitere Informationen:
L1:
105
D=Rollendurchmesser:
160
A:
63
H=Gesamthöhe:
202
B3:
110
B=Rollenbreite:
50
L:
140
B1:
80
B2:
75
R:
143
Radlagerung:
Kugellager
Tragfähigkeit kg:
550
Gewicht in kg (ERP):
3.3000
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Polyurethan
Benennung:
Lenkrolle
RoHS:
true
Befestigungsart:
Anschraubplatte
D1:
11
Ausführung 1:
ohne Feststellsystem
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle 160mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,10*
€ 159,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,44*
€ 158,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,04*
€ 151,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,49*
€ 146,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 123,32*
€ 146,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 116,47*
€ 138,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,65*
€ 129,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.