Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LENKROLLE MIT FESTSTELLSYS STOP-TOP POLYURETHAN, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Zeichnung 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K1767.200502
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1767.200502
EAN/GTIN:
     4059245596041
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle mit pu
lenkrolle
Werkstoff: Gehäuse aus Stahlblech. Radkörper aus Aluminium-Druckguss, mit Extrathane-Laufbelag. Ausführung: Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz und Kugelschutz. Räder mit Präzisionskugellager. Hinweis: Die Räder sind korrosionsbeständig und haben einen geringen Rollwiderstand. Radachse verschraubt.
Weitere Informationen:
B3:
110
Tragfähigkeit kg:
800
Radlagerung:
Kugellager
B1:
80
D=Rollendurchmesser:
200
R:
170
L:
140
H=Gesamthöhe:
245
B=Rollenbreite:
50
A:
70
L1:
105
B2:
75
Gewicht in kg (ERP):
3.8000
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Polyurethan
Benennung:
Lenkrolle
RoHS:
true
Befestigungsart:
Anschraubplatte
D1:
11
Ausführung 1:
mit Feststellsystem stop-top
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle mit totalfeststeller
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 149,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,79*
€ 218,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,82*
€ 216,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,07*
€ 207,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,30*
€ 201,47
pro Stück
ab 250 Stück
€ 160,42*
€ 190,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,42*
€ 177,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.