Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LENKROLLE OHNE FESTSTELLSYSTEM POLYURETHAN, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Zeichnung 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K1768.20050
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1768.20050
EAN/GTIN:
     4059245596119
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle
Werkstoff: Gehäuse aus starkem Stahlblech. Räder mit stahlgeschweißtem Radkörper und Extrathane-Laufbelag. Ausführung: Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit schwerer Gabel und Bodenplatte, mit einem sehr stabilen Mittelbolzen verschraubt und gesichert. Der Drehkranz ist zusätzlich verstärkt mit speziell geformten und gehärteten Lagerschalen. Hinweis: Diese Rollen und Räder sind besonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge. Die Räder sind abriebfest, elastisch und geräuscharm. Radachse verschraubt.
Weitere Informationen:
R:
170
B2:
75
B=Rollenbreite:
50
L1:
105
B1:
80
Radlagerung:
Kugellager
D=Rollendurchmesser:
200
Tragfähigkeit kg:
900
H=Gesamthöhe:
245
L:
140
B3:
110
A:
70
Gewicht in kg (ERP):
5.1370
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Polyurethan
Benennung:
Lenkrolle
RoHS:
true
Befestigungsart:
Anschraubplatte
D1:
11
Ausführung 1:
ohne Feststellsystem
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 203,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,20*
€ 294,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,54*
€ 287,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,66*
€ 276,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,56*
€ 269,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 219,11*
€ 260,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,51*
€ 242,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.