Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LENKROLLE MIT FESTSTELLSYS STOP-TOP POLYURETHAN, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Zeichnung 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K1769.250602
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1769.250602
EAN/GTIN:
     4059245596225
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle
Werkstoff: Gehäuse aus solider Stahl-Schweißkonstruktion. Räder mit stahlgeschweißtem Radkörper und Extrathane-Laufbelag. Ausführung: Das Gehäuse ist eine solide Stahl-Schweißkonstruktion, Lenkrollengehäuse mit Axial-Rillenkugellager DIN 711 und Kegelrollenlager DIN 720 im Drehkranz, Staub- und Spritzwassergeschützt, mit Schmiernippel. Räder mit Präzisionskugellager. Hinweis: Mittelbolzen eingeschweißt, verschraubt und gesichert. Radachse verschraubt.
Weitere Informationen:
B3:
140
H=Gesamthöhe:
305
Radlagerung:
Kugellager
B=Rollenbreite:
60
L1:
140
D=Rollendurchmesser:
250
R:
200
L:
175
A:
75
Tragfähigkeit kg:
1350
Gewicht in kg (ERP):
11.3800
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Polyurethan
Benennung:
Lenkrolle
RoHS:
true
Befestigungsart:
Anschraubplatte
D1:
14
Ausführung 1:
mit Feststellsystem stop-top
B1:
105
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 459,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,75*
€ 631,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 527,04*
€ 627,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 509,01*
€ 605,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 492,65*
€ 586,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 459,98*
€ 547,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.