Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LENKROLLE MIT FESTSTELLSYS STOP-TOP POLYAMID, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Zeichnung 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K1771.100372
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1771.100372
EAN/GTIN:
     4059245596379
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle polyamid mit feststeller
lenkrolle
Werkstoff: Gehäuse aus starkem Stahlblech, Räder aus PA 6. Ausführung: Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit schwerer Gabel und Bodenplatte, mit einem sehr stabilen Mittelbolzen verschraubt und gesichert. Der Drehkranz ist zusätzlich verstärkt mit speziell geformten und gehärteten Lagerschalen. Räder mit Gleitlager. Hinweis: Radachse verschraubt. Die Räder sind besonders stoß- und schlagfest und haben eine hohe Abriebfestigkeit.
Weitere Informationen:
B3:
85
D=Rollendurchmesser:
100
L1:
80
Radlagerung:
Gleitlager
A:
45
Tragfähigkeit kg:
280
H=Gesamthöhe:
140
R:
95
B=Rollenbreite:
37
L:
100
Gewicht in kg (ERP):
1.7400
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Polyamid
Benennung:
Lenkrolle
RoHS:
true
Befestigungsart:
Anschraubplatte
D1:
9
Ausführung 1:
mit Feststellsystem stop-top
B1:
60
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle polyamid
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,66*
€ 117,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,98*
€ 116,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,66*
€ 111,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,85*
€ 108,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 88,79*
€ 105,66
pro Stück
ab 250 Stück
€ 83,86*
€ 99,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,12*
€ 92,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.