Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LENKROLLE MIT FESTSTELLSYS STOP-TOP POLYAMID, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Zeichnung 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K1772.075322
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1772.075322
EAN/GTIN:
     4059245596492
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle polyamid mit feststeller
lenkrolle
Werkstoff: Gehäuse aus starkem Stahlblech. Räder aus hochwertigem PA 6. Ausführung: Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit schwerer Gabel und Bodenplatte, mit einem sehr stabilen Mittelbolzen verschraubt und gesichert. Der Drehkranz ist zusätzlich verstärkt mit speziell geformten und gehärteten Lagerschalen. Hinweis: Durch die gehärteten Lagerschalen sind die Rollen besonders stoß- und schlagfest. Die Räder besitzen eine hohe Abriebfestigkeit. Radachse verschraubt.
Weitere Informationen:
R:
82,5
Tragfähigkeit kg:
300
B3:
85
L1:
80
B=Rollenbreite:
32
L:
100
D=Rollendurchmesser:
75
Radlagerung:
Gleitlager
A:
45
H=Gesamthöhe:
118
Gewicht in kg (ERP):
1.6400
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Polyamid
Benennung:
Lenkrolle
RoHS:
true
Befestigungsart:
Anschraubplatte
D1:
9
Ausführung 1:
mit Feststellsystem stop-top
B1:
60
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle polyamid
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,11*
€ 120,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,44*
€ 119,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,11*
€ 114,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,05*
€ 110,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 91,00*
€ 108,29
pro Stück
ab 250 Stück
€ 85,94*
€ 102,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,11*
€ 95,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.