Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LENKROLLE MIT FESTSTELLSYS STOP-TOP POLYAMID, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Zeichnung 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K1772.075325
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1772.075325
EAN/GTIN:
     4059245596522
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle polyamid mit feststeller
lenkrolle
Werkstoff: Gehäuse aus starkem Stahlblech. Räder aus hochwertigem PA 6. Ausführung: Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit schwerer Gabel und Bodenplatte, mit einem sehr stabilen Mittelbolzen verschraubt und gesichert. Der Drehkranz ist zusätzlich verstärkt mit speziell geformten und gehärteten Lagerschalen. Hinweis: Durch die gehärteten Lagerschalen sind die Rollen besonders stoß- und schlagfest. Die Räder besitzen eine hohe Abriebfestigkeit. Radachse verschraubt.
Weitere Informationen:
B=Rollenbreite:
32
R:
82,5
Radlagerung:
Kugellager
A:
45
Tragfähigkeit kg:
300
D=Rollendurchmesser:
75
H=Gesamthöhe:
118
L1:
80
L:
100
B3:
85
Gewicht in kg (ERP):
1.7130
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Polyamid
Benennung:
Lenkrolle
RoHS:
true
Befestigungsart:
Anschraubplatte
D1:
9
Ausführung 1:
mit Feststellsystem stop-top
B1:
60
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle polyamid
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,17*
€ 156,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,81*
€ 154,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,23*
€ 147,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,44*
€ 143,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 118,87*
€ 141,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 112,27*
€ 133,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,42*
€ 124,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.