Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LENKROLLE MIT FESTSTELLSYS STOP-TOP POLYAMID, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Zeichnung 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K1772.125402
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1772.125402
EAN/GTIN:
     4059245596614
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrollen 125 mm
lenkrolle
Werkstoff: Gehäuse aus starkem Stahlblech. Räder aus hochwertigem PA 6. Ausführung: Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit schwerer Gabel und Bodenplatte, mit einem sehr stabilen Mittelbolzen verschraubt und gesichert. Der Drehkranz ist zusätzlich verstärkt mit speziell geformten und gehärteten Lagerschalen. Hinweis: Durch die gehärteten Lagerschalen sind die Rollen besonders stoß- und schlagfest. Die Räder besitzen eine hohe Abriebfestigkeit. Radachse verschraubt.
Weitere Informationen:
B=Rollenbreite:
40
R:
107,5
Tragfähigkeit kg:
700
B3:
85
Radlagerung:
Gleitlager
A:
45
H=Gesamthöhe:
165
L:
100
L1:
80
D=Rollendurchmesser:
125
Gewicht in kg (ERP):
2.0160
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Polyamid
Benennung:
Lenkrolle
RoHS:
true
Befestigungsart:
Anschraubplatte
D1:
9
Ausführung 1:
mit Feststellsystem stop-top
B1:
60
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,69*
€ 144,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,23*
€ 143,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,46*
€ 137,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,49*
€ 132,67
pro Stück
ab 250 Stück
€ 105,39*
€ 125,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,41*
€ 117,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.