Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LENKROLLE MIT FESTSTELLSYS STOP-FIX, D=150, B=50, POLYAMID, KOMP:EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Zeichnung 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K1773.211500502
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1773.211500502
EAN/GTIN:
     4059245596829
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller
Werkstoff: Gehäuse aus Edelstahl 1.4301. Räder aus hochwertigem, bruchfestem Polyamid. Ausführung: Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz. Räder mit Gleitlager. Hinweis: Radachse verschraubt. Lenk- und Bockrollen mit Anschraubplatte. Oberfläche gleitgeschliffen. Rostfrei. Temperaturbereich: -25 °C bis +80 °C.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
1.7330
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Ausführung 1:
mit Feststellsystem stop-fix
Material Komponente:
Edelstahl
Material Grundkörper:
Polyamid
Benennung:
Lenkrolle
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4301
H=Gesamthöhe:
190
B1:
80
D1:
11
A:
54
R:
129
B2:
75
Tragfähigkeit kg:
300
D=Rollendurchmesser:
150
L:
140
L1:
105
B3:
110
Radlagerung:
Gleitlager
B=Rollenbreite:
50
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 166,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,17*
€ 239,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,54*
€ 238,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,02*
€ 227,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,39*
€ 220,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 179,23*
€ 213,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,86*
€ 198,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.