Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LENKROLLE OHNE FESTSTELLSYSTEM, FORM:B POLYAMID, KOMPAKTAUSFÜHRUNG, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Zeichnung 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K1774.0352812
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1774.0352812
EAN/GTIN:
     4059245596867
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle polyamid
lenkrolle
Werkstoff: Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt und blau passiviert. Rolle Polyurethan, hellbraun, 92° Shore A oder Polyamid, weiß, 80° Shore D. Ausführung: Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz und Kugelschutz. Rolle mit zwei eingepressten Kugellager. Bestellbeispiel: K1774.0352701 Hinweis: Radachse verschraubt. Rolle Polyurethan: geräuscharmer Lauf, geringer Rollwiderstand, elastisch, bodenschonend, sehr abriebfest, kontaktverfärbungsfrei. Rolle Polyamid: sehr geringer Roll- und Schwenkwiderstand, leichter Lauf auf glatten Böden, sehr abriebfest.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit kg:
100
A:
15
B=Rollenbreite:
28
B2:
48
D2:
-
Radlagerung:
Kugellager
B3:
60
L1:
48
L2:
38
D=Rollendurchmesser:
35
L:
60
R:
32,5
Material Rolle:
Polyamid
H=Gesamthöhe:
52
B1:
38
Gewicht in kg (ERP):
0.2052
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Ausführung 2:
Kompaktausführung
Ausführung 1:
ohne Feststellsystem
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Polyamid
Benennung:
Lenkrolle
RoHS:
true
Form:
B
Befestigungsart:
Anschraubplatte
D1:
6,2
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle ohne
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,79*
€ 52,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,44*
€ 50,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 250 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.