Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LENKROLLE OHNE FESTSTELLSYSTEM, D=125, B=40, THERMOPLAST 1.4301, FÜR HYGIENEBEREICH, KOMP:EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Zeichnung 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K1790.21125040
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1790.21125040
EAN/GTIN:
     4059245597093
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle 125 mm ohne befestigungsp...
lenkrollen 125 mm
Werkstoff: Gehäuse aus Edelstahl 1.4301. Räder aus hochwertigem thermoplastischem Polyurethan. Radkörper aus hochwertigem Polyamid. Ausführung: Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz. Räder mit Gleitlager. Hinweis: Radachse verschraubt. Lenk- und Bockrollen mit Anschraubplatte. Anwendung: Lasten können in Bereichen mit strikten Hygienevorschriften lärmdämpfend und mit maximalem Fahrkomfort transportiert werden. Temperaturbereich: -20 °C bis +70 °C.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.8800
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Ausführung 2:
für Hygienebereich
Ausführung 1:
ohne Feststellsystem
Material Komponente:
Edelstahl
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Lenkrolle
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4301
H=Gesamthöhe:
150
Produkttyp:
mit Laufbelag
L2:
76
B1:
60
D1:
9
A:
40
R:
102,5
B2:
55
Tragfähigkeit kg:
250
D=Rollendurchmesser:
125
L:
100
L1:
80
B3:
85
Radlagerung:
Gleitlager
B=Rollenbreite:
40
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,76*
€ 147,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,09*
€ 145,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,24*
€ 138,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,98*
€ 134,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 106,95*
€ 127,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,06*
€ 119,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.