Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LENKROLLE MIT FESTSTELLSYS STOP-FIX, D=125, B=40, EDELSTAHL, FÜR HYGIENEBEREICH, KOMP:THERMOPLAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Zeichnung 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K1791.211250402
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1791.211250402
EAN/GTIN:
     4059245597178
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller 125 mm du...
lenkrolle mit feststeller
lenkrolle mit feststeller 150 kg
Werkstoff: Gehäuse aus Edelstahl 1.4301. Räder aus hochwertigem thermoplastischem Polyurethan. Radkörper aus hochwertigem Polyamid. Ausführung: Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz. Räder mit Gleitlager. Hinweis: Radachse verschraubt. Anwendung: Lasten können in Bereichen mit strikten Hygienevorschriften lärmdämpfend und mit maximalem Fahrkomfort transportiert werden. Temperaturbereich: -20 °C bis +70 °C.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.7300
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
Befestigungsart:
Rückenloch
Ausführung 2:
für Hygienebereich
Ausführung 1:
mit Feststellsystem stop-fix
Material Komponente:
Thermoplast
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Lenkrolle
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4301
H=Gesamthöhe:
150
Produkttyp:
mit Laufbelag
D1:
13
A:
40
D2:
70
R:
102,5
Tragfähigkeit kg:
150
D=Rollendurchmesser:
125
Radlagerung:
Gleitlager
B=Rollenbreite:
40
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,78*
€ 169,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,53*
€ 168,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,40*
€ 161,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,71*
€ 156,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 131,13*
€ 156,04
pro Stück
ab 250 Stück
€ 123,85*
€ 147,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,95*
€ 137,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.