| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7309-K1796.1508X12 Herst.-Nr.: K1796.1508X12 EAN/GTIN: 4059245610150 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff: Stahl oder Edelstahl (A 2). Ausführung: Stahl Festigkeitsklasse 10.9, blank oder galvanisch verzinkt. Edelstahl A 2-70, blank. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht in kg (ERP): | 0.0068 | Ursprungs-Land: | QU | SW=Schlüsselweite: | 5 | DK: | 14 | K: | 4,4 | L=Länge: | 12 | D=Gewinde: | M8 | Form: | A | Ausführung 1: | mit Halbrundkopf | Material Grundkörper: | Stahl | Benennung: | Schraube | Festigkeitsklasse: | 10.9 | RoHS: | true | Befestigungsart: | Innensechskant | B=Gewindelänge: | 12 | Produkttyp: | Schraube | ISO: | DIN EN ISO7380-1 | Oberfläche Grundkörper: | galvanisch verzinkt | G=Gewinde / für Gewinde: | M8 | Form-Typ: | mit Innensechskant |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |