Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHRAUBE HALBRUNDKOPF DIN EN ISO7380-1 FORM:A MIT INNENSECHSKANT M03X16, EDELSTAHL A4 70 BLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1796.1603X16
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1796.1603X16
EAN/GTIN:
     4059245605958
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl (A 2). Ausführung: Stahl Festigkeitsklasse 10.9, blank oder galvanisch verzinkt. Edelstahl A 2-70, blank.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0009
Ursprungs-Region:
TWN
Ursprungs-Land:
TW
RoHS:
true
SW=Schlüsselweite:
2
DK:
5,7
L=Länge:
16
Befestigungsart:
Innensechskant
K:
1,65
D=Gewinde:
M3
Form:
A
Ausführung 1:
mit Halbrundkopf
Material Grundkörper:
Edelstahl A4
Benennung:
Schraube
Festigkeitsklasse:
70
Produkttyp:
Schraube
ISO:
DIN EN ISO7380-1
Oberfläche Grundkörper:
blank
PL Edelstahl:
true
Form-Typ:
mit Innensechskant
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,16*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.