| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7309-K1796.2504X20 Herst.-Nr.: K1796.2504X20 EAN/GTIN: 4059245611690 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff: Stahl oder Edelstahl (A 2). Ausführung: Stahl Festigkeitsklasse 10.9, blank oder galvanisch verzinkt. Edelstahl A 2-70, blank. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht in kg (ERP): | 0.0020 | Ursprungs-Land: | QU | SW=Schlüsselweite: | 2,5 | K: | 2,2 | L=Länge: | 20 | D=Gewinde: | M4 | D1: | 9,4 | Form: | B | Ausführung 1: | mit Halbrundkopf | Material Grundkörper: | Stahl | Benennung: | Schraube | Festigkeitsklasse: | 10.9 | RoHS: | true | Befestigungsart: | Innensechskant | B=Gewindelänge: | 20 | Produkttyp: | Schraube | ISO: | DIN EN ISO7380-2 | Oberfläche Grundkörper: | galvanisch verzinkt | G=Gewinde / für Gewinde: | M4 | Form-Typ: | mit Innensechskant und Bund |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |