| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7309-K1797.110 Herst.-Nr.: K1797.110 EAN/GTIN: 4059245609185 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff: Stahl, Edelstahl A2 oder Edelstahl A4. Ausführung: Stahl Festigkeitsklasse 8, galvanisch verzinkt. Edelstahl A2, blank. Edelstahl A4, blank. Bestellbeispiel: K1797.605 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht in kg (ERP): | 0.0110 | Ursprungs-Land: | QU | SW=Schlüsselweite: | 15 | H=Höhe: | 10 | D=Gewinde: | M10 | C: | 1,5 | D1: | 21,8 | Ausführung 1: | mit Flansch | Material Grundkörper: | Edelstahl A2 | Benennung: | Sechskantmutter | RoHS: | true | Befestigungsart: | Außensechskant | Produkttyp: | Mutter | Oberfläche Grundkörper: | blank | DIN EN ISO: | EN 1661 | G=Gewinde / für Gewinde: | M10 | PL Edelstahl: | true |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |