Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROFILGLEITER MIT KLEMMHEBEL, FORM:F FESTLAGER, ZINK, KOMP:POM D=M06


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Anwendungsbild 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K1806.3061
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1806.3061
EAN/GTIN:
     4059245615995
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel m6
klemmhebel
Werkstoff: Grundkörper: Zinkdruckguss. Gleitelemente: Kunststoff POM. Anbauteile: Stahl verzinkt. O-Ring: EPDM. Klemmhebel: Kunststoff, glasfaserverstärkt. Klemmhebel-Mechanik: Stahl. Hinweis: Profilgleiter aus Metall mit eingeklipsten Gleitelementen aus Kunststoff. Mit zusätzlichem Klemmhebel zum Klemmen des Schlittensystems. Die Profilgleiter ermöglichen eine verschleißarme Linearbewegung von Aluminiumprofilen mit Nut 8 mm. Der Verzicht auf Schmierung macht das System äußerst schmutzunempfindlich. Die maximal zulässige Belastung für einen Profilgleiter beträgt Fmax. = 50 N. Die Haltekraft bei einem maximalen Anzugsmoment von 15 Nm beträgt 600 N. Gleitführungen mit mehreren Gleitschlitten müssen als Kombination aus Festlager (Form F) und Loslager (Form L) ausgeführt werden. Hierdurch werden Formtoleranzen ausgeglichen und eine leichte Beweglichkeit sichergestellt. Form S: Set zur Anbindung beliebiger Anbauelemente. Form L: Set zur Verwendung als Loslager. Form F: Set zur Verwendung als Festlager. Lieferumfang: Form S: Profilgleiter mit Gleitelementen. 2 Sechskantmuttern DIN 439 B - M6. Form L: Profilgleiter mit Gleitelementen. 2 Linsenkopfschrauben ISO 7380 - M5x25. 2 O-Ringe DIN 3771 - 5x1,5. 2 Nutensteine, Nut 8 - M5. 1 Klemmhebel M6x55 mit Scheibe DIN 9021 6,4 mm und Sonder-Nutenstein Nut 8 - M6. Form F: Profilgleiter mit Gleitelementen. 2 Linsenkopfschrauben ISO 7380 - M6x25. 2 O-Ringe DIN 3771 - 5x1,5. 2 Nutensteine, Nut 8 - M6. 1 Klemmhebel M6x55 mit Scheibe DIN 9021 6,4 mm und Sonder-Nutenstein Nut 8 - M6.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.1636
Ursprungs-Region:
TWN
Ursprungs-Land:
TW
RoHS:
true
D=Gewinde:
M6
Form:
F
Ausführung 1:
mit Klemmhebel
Material Komponente:
POM
Material Grundkörper:
Zink
Benennung:
Profilgleiter
PL Edelstahl:
false
Form-Typ:
Festlager
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel kipp, Gleitführung, Gleitschlittenführung, Gleitschuh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.