Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEHRFACHSPANNSYSTEM, GERIFFELT, B=50, L=500, WERKZEUGSTAHL GEHÄRTET UND GESCHLIFFEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K1830.05050002
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1830.05050002
EAN/GTIN:
     4059245623433
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Werkstoff: Spannschiene und Festbacke Werkzeugstahl. Keilspanner Einsatzstahl. Ausführung: Spannschiene und Festbacke gehärtet und geschliffen (HRC 55 ±2). Keilspanner gehärtet, phosphatiert. Bestellbeispiel: K1830.05050001 Hinweis: Die Mehrfach-Spannsysteme können über verschiedene Schnittstellen befestigt werden. 1. Seitlicher Spannrand für Spannpratzenset. Spannpratzen können an beliebiger Position befestigt werden. 2. Durchgangsbohrungen für Zylinderschrauben nach DIN. 3. Aufnahmebohrungen Ø25 mm für die gängigen Nullpunkt-Spannsysteme mit Systemabständen von 200 mm. 4. Aufnahmebohrungen Ø16 mm für die Nullpunkt-Spannsysteme mit Systemabständen von 96 mm. 5. Drei Richtnuten mit 18H7 zur Ausrichtung längs und quer auf T-Nutentischen. 6. Passbohrungen Ø12F7 und Ø16F7 für Rastersysteme mit Lochabstand von 40 und 50 mm. Zur Verfügung stehen drei verschiedene Ausführungen: - Mehrfach-Spannsysteme Keilspanner doppelseitig mit Festbacke ES / K1828. - Mehrfach-Spannsysteme Keilspanner doppelseitig mit Festbacke DS / K1829. - Mehrfach-Spannsysteme Keilspanner einseitig mit Festbacke ES / K1830. Anwendung: Es können mehrere Mehrfach-Spannsysteme mit unterschiedlicher Länge hintereinander oder nebeneinander montiert werden. Durch die Präzisionsverzahnung ist ein sehr genaues Positionieren der Festbacken möglich. Durch die seitliche Skalierung an den Spannschienen, kann jede Position der Festbacken dokumentiert und im Wiederholfall identisch eingestellt werden. An den seitlichen Gewindebohrungen können Anschläge montiert werden. Durch betätigen der Spannschraube in den Keilspannern, bewegen sich die Spannsegmente und drücken die Werkstücke gegen die Festbacken. Vorteile: Universell und flexibel. Für kleine und große Losgrößen. Es können auch große Bauteile auf mehreren Mehrfach-Spannsystemen nebeneinander gespannt werden. Lieferumfang: - 1x Spannschiene. - 3x Keilspanner einseitig. - 1x Festbacke ES. Zubehör: Spannbolzen K0967. Zylinderschrauben K0869.10X30. Zylinderschrauben K0869.12X25. Passschrauben K0815.12045 / K0815.16055. Auflageleisten K1752. Aufsatzbacken mit Bearbeitungszugabe K1753. Aufsatzbacken mit Prisma K1754. Werkstückanschlag K1755. Distanzstück K1756. Spannpratzenset K1757. T-Nutenstein K1758. Nutenführungsstein K0954.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
8.5000
RoHS:
true
H2:
25
L4:
400
H3:
12
L=Länge:
500
F Zylinderschraube DIN 912:
M10x30
D=Bohrung:
25
H=Höhe:
75
H1:
50
L2:
200
H4:
16
D3:
16
L max.:
70
L min.:
64
D2:
20
G Zylinderschraube DIN 912:
M12x25
L1:
96
D5:
11
D4:
17,5
L7:
30
D7=Gewinde:
M6
D6=Gewinde:
M5
D1:
12
B=Breite:
50
L3:
288
Ausführung 1:
geriffelt
Material Grundkörper:
Werkzeugstahl
Benennung:
Mehrfachspannsystem
Oberfläche Grundkörper:
gehärtet und geschliffen
PL Edelstahl:
false
Z Zylinderschraube DIN 912:
M12x30
Ursprungs-Land:
TW
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.696,50*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.883,83*
€ 2.241,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.867,11*
€ 2.221,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.791,44*
€ 2.131,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.751,22*
€ 2.083,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1.734,20*
€ 2.063,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1.696,50*
€ 2.018,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.