Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Folien
>
Büropapier
>
Zeichenpapier
>
Skizzenpapier
>
Skizzenblock
>
Artikel
Skizzenblock A5 110g/m² 30 Blatt Spirale
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C746-1047551
Hersteller:
BRUNNEN
Herst.-Nr.:
1047551
EAN/GTIN:
4003273037106
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
Produktdetails:
Skizzenblock
kräftiger Kartonumschlag
roter Umschlag
30 Blatt
säurefrei, alterungsbeständig
Spiralheftung
110 g/m²
A 5
mit starker Unterlage
Zeichenpapier, holzfrei, weiß
... >
BRUNNEN
>
Schulbedarf
>
Malen & Basteln
Weitere Suchbegriffe:
Skizzen-Block
,
Skizzenblock
,
Studienblock
,
Skizzen-Papier
,
Skizzenpapier
,
Studienpapier
,
studienblock a5 brunnen
,
skizzen block
,
skizzenblock a5
,
Block
,
Papier
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 15,763*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,1526* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,633*
€ 26,93327
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,123*
€ 26,32637
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,083*
€ 25,08877
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,583*
€ 24,49377
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,873*
€ 23,64887
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,763*
€ 18,75797
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen