Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Geometrische Messgrößen
>
Lineale
>
Bürolineal
>
Artikel
Lineal 30cm Holz
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C746-104974030
Hersteller:
BRUNNEN
Herst.-Nr.:
104974030
EAN/GTIN:
4003273112315
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Holzlineal
Produktdetails:
Holzlineal
30 cm
mit Metalleinlage
Lineale
Buchenholz
... >
BRUNNEN
>
Schulbedarf
>
Zeichengeräte
Weitere Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
,
Bürotisch
,
Bürotische
,
Schreibtisch
,
bürolineal 30 cm holz
,
bürolineal 30 cm
,
bürolineal holz
,
Lineal
,
Lineale
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 23,4972*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,9581* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,90724*
€ 39,15962
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,47728*
€ 38,64796
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,62724*
€ 36,44642
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,44728*
€ 35,04226
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,34724*
€ 33,73322
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,4972*
€ 27,96167
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen