Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schneidegeräte
>
Linkshänderschere
>
Artikel
Bastelschere 13cm Schnippy Linkshänder
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C746-204889514
Hersteller:
HEYDA
Herst.-Nr.:
204889514
EAN/GTIN:
4005329081484
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
Produktdetails:
Bastelschere Schnippy
rot/blau
13 cm
rund
Scheren
Linkshänder
... >
BRUNNEN
>
Bastelbedarf
>
Schneiden & Kleben
Weitere Suchbegriffe:
Linkshand-Schere
,
Linkshandschere
,
Linkshänder-Schere
,
Linkshänderschere
,
bastelschere rund 13 cm
,
bastel schere
,
bastelscheren für linkshänder
,
Schere
,
Scheren
,
Linkshänder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 32,27448*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 2,68954* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,12448*
€ 52,50813
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,56444*
€ 51,84168
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,8644*
€ 49,81864
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,6644*
€ 48,39064
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,85444*
€ 46,23678
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,27448*
€ 38,40663
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen