Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trotec Luftentfeuchter TTK 655 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trotec Luftentfeuchter TTK 655 S
Trotec Luftentfeuchter TTK 655 S
Trotec Luftentfeuchter TTK 655 S
Artikel-Nr.:
     C7527-1120000174
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     1120000174
EAN/GTIN:
     4052138007440
Suchbegriffe:
Kondenstrockner Bautrockner
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter

Luftentfeuchter TTK 655 S

Das Superlativ der Trotec-Standardserie

Standard bei Trotec, aber längst nicht überall selbstverständlich – Das Spitzenmodell unserer Gewerbeluftentfeuchter-Standardserie definiert sich im direkten Wettbewerbsvergleich in jeder Hinsicht als Superlativ:

Bis zu 150 Liter pro Tag, das entspricht mehr als 6 Litern pro Stunde, kann der TTK 655 S kondensieren. Möglich macht dies ein optimal aufeinander abgestimmtes Zusammenspiel aus hochperformantem Wärmeübertragungs- und Gebläsesystem, das Luftmengen von 1.000 m³/h umwälzen und entfeuchten kann.

Der leistungsstarke 1,9-kW-Kompressor garantiert dabei hohe Entfeuchtungskapazität in großen Räumen selbst bei niedrigen Raumtemperaturen unter 10 °C – und die hochwertige Heißgas-Abtauautomatik des TTK 655 S gewährleistet im Vergleich zu anderen Abtaueinrichtungen eine viel effizientere Entfeuchtungsleistung ohne zeitintervallbedingte Abtaupausen, in denen keine Entfeuchtung stattfindet.

„King of Trock 'n' Roll“hier spielt die Musik…

Heute Neubautrocknung, morgen Wasserschadensanierung – häufige Ortswechsel und Einsätze in rauen Baustellenumgebungen sind mit diesem Kondenstrockner kein Problem:

Die Rollkolbenkompressortechnik des TTK 655 S ermöglicht nicht nur einen Transport in praktisch jeder Position, sondern auch eine zeitsparende, sofortige Inbetriebnahme dieses Entfeuchters direkt nach dem Aufstellen.

Der Transport selbst gestaltet sich dank des ergonomischen Aufbaus in Fahrwagenausführung mit Griffbügelstange und großen Rädern auch über unwegsames Gelände oder Treppenstufen hinweg überzeugend zügig. Und in Innenräumen hinterlassen die nichtfärbenden Gummiräder des TTK 655 S keinerlei Spuren auf Parkett oder anderen sensiblen Untergründen.

Zum Schutz vor schädlichen Staub- oder Feuchteeinlagerungen in der Elektronik wurden nicht nur die Elektrokomponenten dieses Entfeuchters speziell gekapselt, auch alle weiteren Bauteile des TTK 655 S sind sicher geschützt und ansehnlich untergebracht in einem praxisoptimierten deutschen Industriedesign, das als Geschmacksmuster geschützt ist.

Praxisvorteile des TTK 655 S im Überblick:

  • Verfügt über nichtabfärbende Vollgummi-Reifen
  • Ermöglicht einen einfachen Transport durch die Fahrwagenausführung
  • Maximaler Staub- und Feuchteschutz für sämtliche Elektrokomponenten
  • Praxisoptimiertes deutsches Industriedesign
  • Multistapelfähigkeit - noch bessere Handling-Eigenschaft
  • Gehört zu der wartungsfreundlichsten TTK S-Serie aller Zeiten

Hier die technischen Details des TTK 655 S im Überblick:

  • Entfeuchtungsleistung max./24h: 150 Liter
  • Arbeitsbereich Temperatur: 5°- 32°C
  • Arbeitsbereich Feuchtigkeit: 32 bis 100 % r.F.
  • Luftmenge: 1.000 m³/h
  • Funktionsprinzip: Kältetrockner
  • Abtauautomatik: Heißgas
  • Kältemittel: Typ R-410a (1.050 g)
  • CO2-Äquivalent 2,19 t
  • Anschlussspannung: 230V (50Hz)
  • Leistungsaufnahme max.: 2,5 kW
  • Nennstrom: 11,4 A
  • Schallpegel dB (A): 56
  • Länge: 485 mm
  • Breite: 605 mm
  • Höhe: 810 mm
  • Gewicht: 55 kg

Außerdem ist eine Kondensatpumpe mit einer Pumpleistung bis 50 m Entfernung und einer maximalen Förderhöhe von 4 m als optionales Zubehör erhältlich, mit der eine permanente Kondensatabfuhr auch stockwerkübergreifend erfolgen kann.

Weitere Suchbegriffe: Raumentfeuchter, Raumluftentfeuchter, Raumtrockner, entfeuchter trotec, entfeuchtungsgerät, Bautrocknung, Gebäudetrocknung, Bautrockner, Trotec, TTK 655 S, TTK655S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.324,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.531,78*
€ 3.012,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.500,28*
€ 2.975,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.405,12*
€ 2.862,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.357,02*
€ 2.804,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.324,81*
€ 2.766,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.