Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trotec Ozongenerator Airozon 5000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trotec Ozongenerator Airozon 5000
Trotec Ozongenerator Airozon 5000
Trotec Ozongenerator Airozon 5000
Trotec Ozongenerator Airozon 5000
Artikel-Nr.:
     C7527-1180000110
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     1180000110
EAN/GTIN:
     4052138002698
Suchbegriffe:
Geruchsbeseitiger
Geruchsneutralisator
Ozongenerator
geruchsbeseitiger

Airozon 5000 – hohe Mobilität und hohe Ozonleistung!

Der Airozon 5000 ist besonders kompakt, leicht zu transportieren, einfach handhabbar und mit einer souveränen Leistung von 5.000 mg Ozon pro Stunde für die vielfältigsten Anwendungsfälle geeignet.

Leistung, Tempo, Mobilität, Zuverlässigkeit, Bedien- und Wartungsfreundlichkeit sind hier die relevanten Kriterien!

Dieser Geruchsneutralisator überzeugt nicht nur durch geringes Gewicht und kompakte Maße – ausgestattet mit Betriebsstundenzähler und einer Zeitschaltuhr für automatische Reinigungsintervalle bis 30 Stunden Einsatzdauer, generiert dieses einfach handhabbare Gerät beeindruckende 5.000 Milligramm Ozon pro Stunde und eignet sich damit für die vielfältigsten Aufgabenstellungen.

Das Anwendungsspektrum des Airozon 5000 reicht dabei von der Kfz-Behandlung und dem Desinfektionseinsatz, zum Beispiel bei Schimmelbefall, über die Beseitigung von Brand- und Chemiegerüchen in Räumen, Möbeln, Textilien oder von Modergerüchen nach Wasserschäden bis hin zur Neutralisation extrem hartnäckiger und mit anderen Geräten nur schwer neutralisierbaren Geruchsmolekülen.

Hier einige technische Daten des Airorzon 5000 im Überblick:

  • Arbeitsbereich: 10 bis 40 °C
  • Luftleistung ca.: 340m³/h
  • Ozonleistung ca.: 5.000 mg/h
  • Anschluss: 230 V / 50 Hz
  • Länge: 460 mm
  • Breite: 310 mm
  • Höhe: 320 mm
  • Gewicht: 7 kg

Achtung: Trotec-Ozongeneratoren sind für den gewerblichen Einsatz konzipiert und dürfen ausschließlich durch geschultes und zur Nutzung autorisiertes Fachpersonal eingesetzt werden!

Weitere Suchbegriffe: Geruchsneutralisatoren, Geruchs Neutralisatoren, Geruchsneutralisation, Geruchsbeseitigung, Ozon, Trotec
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 605,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 808,17*
€ 961,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 788,82*
€ 938,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 717,43*
€ 853,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 671,64*
€ 799,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 605,42*
€ 720,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.