Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TROTEC Lokales Klimagerät PAC 3900 X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TROTEC Lokales Klimagerät PAC 3900 X
TROTEC Lokales Klimagerät PAC 3900 X
TROTEC Lokales Klimagerät PAC 3900 X
TROTEC Lokales Klimagerät PAC 3900 X
TROTEC Lokales Klimagerät PAC 3900 X
TROTEC Lokales Klimagerät PAC 3900 X
Artikel-Nr.:
     C7527-1210002130
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     1210002130
EAN/GTIN:
     4052138017418
Suchbegriffe:
Fahrbare Klimageräte
Mobile Klimageräte
Portable Klimageräte
Monoblock Klimagerät

Lokales Klimagerät PAC 3900 X

Dreifach-Power für ein Mehr an Frische: Kühlung, Ventilation, Entfeuchtung

Eine komfortable Funktionsvielfalt und Kühltechnik der neuesten Generation machen das Multifunktions-Klimagerät PAC 3900 X zu einem wahren Alleskönner. Ob kühlen, ventilieren oder entfeuchten: Das ultrakompakte Klimagerät meistert alle Anforderungen eines optimalen Raumklimas mit Bravour. Mit einer Kühlleistung von 3,9 kW empfiehlt sich das Klimagerät der PAC-Serie als Kühllösung für große Räume bis zu 130 m³. Neben der zuverlässigen Abkühlung an heißen Tagen filtert und entfeuchtet das PAC 3900 X zudem die Raumluft und sorgt obendrein für frischen Wind. Auf Wunsch in drei Ventilationsstufen und mit Swing-Funktion, zur optimalen Luftverteilung im Raum.

Funktionen des PAC 3900 X

Erfrischend mehr Komfort. So flexibel wie möglich.

Das PAC 3900 X verfügt über eine moderne Mikroprozessor-Steuerung mit einer Vielzahl an individuell programmierbaren Funktionen. Optional übernimmt das Gerät aber auch in Eigenregie die Regulation des Raumklimas. Selbst die Energiekosten senkt das intelligente Klimagerät selbsttätig, indem es den Klimakompressor und Ventilator beim Erreichen der voreingestellten Zieltemperatur automatisch abschaltet.

Spartipp! Die Betriebsmodi Ventilation und Entfeuchtung sind auch mit deaktivierter Kühlfunktion wählbar. Somit kann das 3-in-1-Klimagerät PAC 3900 X ganzjährig genutzt werden, um ein angenehmes und gesundes Wohnraumklimas zu schaffen – bei gleichzeitig geringerem Stromverbrauch. Das reduziert den Energiebedarf des ohnehin sparsamen Gerätes noch einmal spürbar und macht den Kauf eines separaten Luftentfeuchters oder Ventilators überflüssig.

Einen stundenweisen Betrieb, sowie die automatische Ein- und Abschaltung des Gerätes, ermöglicht die integrierte Timer-Funktion. Für einen erholsamen Schlaf und die notwendige Regeneration des Körpers sorgt die erfreulich leise Nachtfunktion mit einer angepassten Temperatursteuerung.

Die Steuerung des Monoblock-Klimagerätes PAC 3900 X erfolgt wahlweise über die mitgelieferte IR-Fernbedienung oder über das übersichtliche Membrantasten-Bedienfeld am Gerät.

Installation und Wartung des PAC 3900 X

Im Handumdrehen einsatzbereit.

Der bereits vormontierte Luftfilter lässt sich bei Bedarf einfach herausnehmen und reinigen. Die Feuchtigkeit wird als Kondensat in einem Sammelbehälter aufgefangen. Ein permanenter Kondensatablauf kann bei Bedarf rückseitig angeschlossen werden.

Tipp: Nutzen Sie zur Anbringung des mitgelieferten Abluftschlauchs die praktische AirLock Fenster- oder Türabdichtung. Diese sorgt für eine kälteverlustfreie Fenster- oder Türdurchführung und ermöglicht die Befestigung des Schlauches an jeder Art von Fenster (Flügel-, Kipp-, Dachschrägfenster) oder Tür (Flügel- oder Kipptür). Der AirLock erhöht die Kühleffizienz Ihres Klimagerätes und verringert die Verbrauchskosten.

Mobil, platzsparend, wartungsarm

Klein in den Abmessungen, flexibel im Einsatz, intelligentes Design.

Heute im Schlafzimmer, morgen im Wohnzimmer? Kein Problem, der Standortwechsel ist dank der Leichtlaufrollen und der ergonomisch geformten Griffmulde unkompliziert und schnell erledigt. Die praktische Kabelaufwicklung vereinfacht die unproblematische Einlagerung des Gerätes nach der Kühlsaison.

Ein Klimagerät, viele Einsatzmöglichkeiten

Mit seinen drei Betriebsarten Kühlung, Ventilation und Luftentfeuchtung empfiehlt sich das leistungsstarke PAC 3900 X als flexibler Alleskönner im Büro oder zu Hause.

Vorteile für die Praxis:

  • Energieeffizienzklasse A
  • 3,9 kW Kühlleistung
  • Drei Betriebsmodi: Kühlung, Ventilation, Entfeuchtung
  • Drei Ventilationsstufen
  • Timer-Funktion
  • Praktisches LED-Display
  • Pflegeleichtes Membrantastenfeld
  • Anzeige der Raumtemperatur
  • Swing-Funktion für optimale Luftverteilung
  • IR-Fernbedienung
  • Herausnehmbarer Luftfilter
  • Leiser Betrieb < 53 dB(A)

Technische Daten:

  • Geeignet für Räume bis ca. 130 m³/52 m²
  • Kühlkapazität max.: 3,9 kW / 13.300 Btu
  • Luftleistung max.: 420 m³/h
  • Entfeuchtungsleistung max.: 0,16 l/h
  • Anschlussspannung: 220-240 V / 50 Hz
  • Leistungsaufnahme max.: 1,9 kW
  • Kältemittel: R-290A
  • Abmessungen (L x B x H): 470 x 400 x 760 mm
  • Gewicht: 35 kg
  • CO2-Äquivalent: 0,00084 t
  • Abluftschlauch: 1,5 m / Ø 130 mm
Weitere Suchbegriffe: mobile klimageräte trotec, fahrbare klimageräte, mobiles klimagerät eek a, Klimaanlage, Klimaanlagen, Klima, mobile Klimageräte, mobile Klimaanlage, PAC3900 X, PAC3900X, Klimagerät, mobiles Klimagerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 492,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 592,61*
€ 705,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 583,15*
€ 693,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 537,35*
€ 639,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 513,90*
€ 611,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 492,04*
€ 585,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.