Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TROTEC Luftkühler PAE 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TROTEC Luftkühler PAE 50
TROTEC Luftkühler PAE 50
TROTEC Luftkühler PAE 50
TROTEC Luftkühler PAE 50
TROTEC Luftkühler PAE 50
TROTEC Luftkühler PAE 50
Artikel-Nr.:
     C7527-1210003020
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     1210003020
EAN/GTIN:
     4052138017296
Suchbegriffe:
Luftkühler
trotec luftkühler

Aircooler PAE 50

Für ein rundum besseres Klima: Kühlt, erfrischt, befeuchtet und reinigt die Luft

Was tun, wenn es draußen richtig heiß wird? Für den Sommerurlauber erfreuliche Temperaturen können im Alltag schnell zur Belastung werden. Sofortige Abhilfe bei Hitzeproblemen verschafft der mit dem IF Design Award ausgezeichnete Verdunstungs-Luftkühler PAE 50. Seine mattschwarze Gehäusefarbe verleiht diesem Aircooler eine ausdrucksstarke Präsenz im Raum. Der formschöne 4-in-1-Luftkühler setzt aber nicht nur mit seinem preisgekrönten Design neue Maßstäbe – auch bei Funktion und Leistung spielt der PAE 50 seine Stärken voll aus.

Der Aircooler PAE 50 kühlt. Drinnen und draußen.

Nahezu unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten.

Die Aircooler der PAE-Serie von Trotec punkten direkt mehrfach. Der PAE 50 z. B. verfügt über einen programmierbaren Timer zur automatischen An- und Abschaltung des Gerätes. Damit reduzieren sich die ohnehin geringen Betriebskosten noch einmal spürbar, da unnötige Betriebszeiten minimiert werden.

Der Luftkühler ist flexibel im Innen- und Außenbereich einsetzbar: Im heißen Büroalltag, zur Abkühlung im Fitnessraum oder als Frischespender auf der Terrasse und dem Balkon. Für Wohlfühlklima im Schlafzimmer bietet der Aircooler einen flüsterleisen Nachtmodus. Aufgrund seines großen Wassertanks eignet sich der PAE 50 darüber hinaus ganzjährig für den Einsatz als effektiver Luftbefeuchter.

Die kompakten Abmessungen, die im Gehäuseboden eingelassenen Rollen sowie die ergonomisch geformten Griffmulden ermöglichen einen schnellen Standortwechsel. Mit den zusätzlich montierbaren Standfüßen ist der PAE 50 auch auf leicht abfallendem Boden gegen unbeabsichtigtes Wegrollen geschützt.

Abkühlung, die wirkt: Natürliche Verdunstungskühlung

Der PAE 50 senkt die Raumtemperatur mit natürlicher Verdunstungskälte (Honeycomb-Technologie). Zur Kühlung benötigt der PAE 50 frisches Leitungswasser, das in den 20 Liter fassenden Wasserbehälter eingefüllt wird oder dauerhaft über einen Festwasseranschluss zugeführt werden kann. Der Verdunstungsfilter mit Wabenstruktur befeuchtet die eingesaugte Luft und bläst sie als kühlen Luftstrom wieder aus. Mit seinen 4 Gebläsestufen sorgt der PAE 50 für spürbare Erfrischung – wahlweise auf einen Punkt gerichtet, in an- und abschwellender Ventilationsintensität dem natürlichen Wind nachempfunden oder breitgefächert im Raum verteilt.

Kühltipp für Spitzenwerte: An extrem heißen Tagen kann die Kühlleistung des PAE 50 mithilfe der vier mitgelieferten Kühlakkus oder der Hinzugabe von Eiswürfeln noch einmal zusätzlich verstärkt werden!

Der Luftkühler PAE 50 erfrischt, reinigt und aromatisiert die Luft.

Bessere Luft zum gesunden Durchatmen.

Der hocheffiziente Ionisator des PAE 50 eliminiert bei Bedarf unangenehme Gerüche und Bakterien in der Raumluft. Zudem verfügt der Aircooler über einen Duftöl-Diffusor zur Steigerung des Wohlbefindens. Bereits wenige Tropfen ätherisches Öl reichen aus, um nach einem anstrengenden Arbeitstag ein erholsames Raumklima zu schaffen.

Selbst im Winter verhilft der PAE 50 zu einem besseren Wohnraumklima. Wenn an kalten Tagen geheizt wird, nimmt die Luftfeuchtigkeit signifikant ab. Das reizt die Atemwege und beeinträchtigt das Wohlbefinden. Sobald die Heizsaison beginnt, lässt sich mit der Luftbefeuchtungsfunktion des PAE 50 unangenehme trockene Heizungsluft verhindern. Die hohe Verdunstungsleistung von 2 Liter pro Stunde ermöglicht eine Befeuchtungsdauer von bis zu 10 Stunden. Ein echtes Allroundtalent!

Mit einer Luftleistung von 750 m³/h empfiehlt sich der PAE 50 für die Nutzung in Räumen bis zu 150 m³. Kühle Rechner werden den geringen Energieverbrauch von nur 145 Watt und die somit sehr geringen Betriebskosten zu schätzen wissen.

Vorteile für die Praxis:

  • 4-in-1-Verdunstungs-Luftkühler: Luftkühlung, Ventilation, Lufterfrischung, Luftbefeuchtung
  • Effiziente Verdunstungskälte mit Honeycomb-Technologie
  • Möglichkeit des Betriebs mit vier mitgeliefertem Kühlakkus oder Eiswürfeln zur Steigerung der Kühlleistung
  • Möglichkeit eines Festwasseranschlusses
  • Naturwind-Modus
  • Verbesserte Reinigung der Luft durch Ionisator
  • Integrierter Duftöl-Diffusor zur optionalen Raumluftaromatisierung
  • Einstellbare Ausblasrichtung und automatisch schwenkbare Lamellen
  • 4 Gebläsestufen
  • Timerfunktion
  • Nacht-Modus
  • Besonders energieeffizient
  • IR-Fernbedienung
  • Leicht zu transportieren dank stabiler Laufrollen
  • Durch die optionalen Standfüße auch auf Fußböden mit leichtem Gefälle einsetzbar
  • Für den Ganzjahresbetrieb geeignet! Im Sommer Aircooler, im Winter Luftbefeuchter

Technische Daten:

  • Luftmenge max.: 750 m³/h
  • Luftaustrittsgeschwindigkeit: 11 m/s
  • Gebläsestufen: 4
  • Verdunstungsleistung max.: 2 l/h
  • Kühlmedium: Wasser
  • Wasserbehälter: 20 Liter
  • Netzanschluss: 220 - 240V / 50 Hz
  • Leistungsaufnahme: 145 W
  • Anschlussstecker: CEE 7/16
  • Kabellänge: 2,0 m
  • Abmessungen: 390 x 350 x 880 mm
  • Gewicht: 13 kg
Weitere Suchbegriffe: Klimagerät, mobiles Klimagerät, Kühler, mobile Klimageräte, Aircooler, Cooler, Ventilator, PAE 50, PAE50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,58*
€ 226,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,11*
€ 222,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,45*
€ 219,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,81*
€ 213,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,18*
€ 183,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.