Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trotec Elektroheizer TDS 20 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trotec Elektroheizer TDS 20 R
Trotec Elektroheizer TDS 20 R
Artikel-Nr.:
     C7527-1410000002
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     1410000002
EAN/GTIN:
     4052138009901
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
elektroheizer 3 kw
elektroheizer

Überall dort, wo kondensfreie Wärme ohne lange Lufttransportwege unmittelbar vor Ort und mit sofortiger Wirkung benötigt wird, sind die preisgünstigen Elektro-Heizkanonen der TDS-R-Serie eine optimale Wahl.

Dank der integrierten Thermostatsteuerung kann der erzeugte Warmluftstrom bei allen TDS-R-Modellen stufenlos auf die gewünschte Temperatur eingestellt werden.

Beim TDS 20 R schalten sich die Heizelemente dann thermostatgesteuert nur bei Bedarf zusätzlich zum Permanentgebläse an.

Hier einige technische Details des Elektroheizers TDS 20 R:

  • Heizleistung max.: 3 kW / 2.580 kcal
  • Luftmenge: 305 m³/h
  • Stromaufnahme: 13 A
  • Anschlussspannung: 230 V / 50 Hz
  • Stromanschluss: SchuKo-Stecker (CEE 7/7)
  • Anschlusskabel: integriert (Länge 1,5m)
  • Thermostat: integriert
  • Mobilität: tragbar
  • Schallpegel: 46 dB (A)
  • Überhitzungsschutz: ja
  • Schutzart: IP44
  • Abmessungen L x B x H: 250 x 245 x 315 mm
  • Gewicht: 4,7kg
Weitere Suchbegriffe: elektroheizer trotec, Heizlüfter, Heizaggregat, Bauheizer, Hochleistungs-Elektroheizer, Heizgebläse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,68*
€ 85,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,79*
€ 84,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,42*
€ 80,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,90*
€ 78,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,31*
€ 65,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.