Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TROTEC Design-Konvektor TCH 2310 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TROTEC Design-Konvektor TCH 2310 E
TROTEC Design-Konvektor TCH 2310 E
TROTEC Design-Konvektor TCH 2310 E
TROTEC Design-Konvektor TCH 2310 E
TROTEC Design-Konvektor TCH 2310 E
Artikel-Nr.:
     C7527-1410000550
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     1410000550
EAN/GTIN:
     4052138101643
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Elektroheizkörper
Konvektor

Schnelle Wohlfühlwärme in Bestform

Mit den Design-Konvektoren TCH 2310 E und TCH 2311 E haben Sie es schwarz auf weiß: Eine stromsparende Konvektorheizung, die in kürzester Zeit den gesamten Raum mit wohliger Wärme erfüllt, muss weder teuer noch langweilig sein. Zeitlos modern empfiehlt sich der matt-schwarze Design-Konvektor TCH 2311 E mit seiner an die Pop-Art-Ära angelehnten Bubble-Optik für Loft-Umgebungen, Büros, Wohn- und Schlafräume. Wer es eher zurückhaltend mag oder schnelle Wärme im Bad benötigt, entscheidet sich für den reinweißen TCH 2310 E mit seiner klassischen Form und akzentuierten Farbgebung. Äußerlich unterscheidet die beiden Design-Konvektoren mit integrierten Griffmulden lediglich die Farbe und Oberflächenbeschaffenheit.

Energiesparende Thermostatsteuerung

Gemeinsam haben die technisch baugleichen Heizgeräte ein elektrisches Heizelement mit 2.300 Watt Heizleistung und Thermostatsteuerung, um Räume bis zu einer Größe von 27 m² bzw. 67 m³ mit drei Heizstufen (1.000 W, 1.300 W, 2.300 W) gleichmäßig und gradgenau auf die gewünschte Raumtemperatur im Temperaturbereich von 5 bis 37 °C zu beheizen. Das ist nicht nur praktisch, sondern auch erfreulich energiesparend. Ein Temperatursensor regelt die Heizleistung der voreingestellten Wunschtemperatur entsprechend. Wird die Zieltemperatur erreicht, schaltet sich das Heizelement so lange stromsparend ab, bis ein Nachheizen erforderlich wird.

Turbo für saubere, geruchlose Wärme

Bei niedrigen Raumtemperaturen möchte man es möglichst schnell warm haben. Daher verfügen die schlanken Konvektoren über ein zuschaltbares Gebläse zur beschleunigten Luftumwälzung und Warmluftverteilung. Die erwärmte Luft steigt durch den Luftauslass nach oben, wodurch ein natürlicher Sog entsteht, der kältere Raumluft in das Gerät nachzieht. Das Ergebnis ist eine raumausfüllende Wohlfühlwärme – die aufgrund des elektrischen Heizelements zu 100 % sauber, kondensfrei und geruchlos ist.

Bezahlbarer Luxus für wohlig-warme Innenräume

Trotz ihrer kompakten Abmessungen überzeugen die Konvektoren mit einer in dieser Geräteklasse herausragenden Komfortausstattung. Alle Einstellungen können wahlweise am Bedienpanel mit digitaler Temperaturanzeige oder über die reichweitenstarke Infrarot-Fernbedienung vorgenommen werden. Ein programmierbarer Timer ermöglicht die automatische Geräteabschaltung nach einer voreingestellten Stundenzahl zwischen 1 und 24 Stunden. Für einen sicheren und langlebigen Betrieb sind die nach IP20 TÜV-geprüften Heizgeräte mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Abgerundet wird die hohe Funktionalität der Allround-Heizgeräte durch einen Frostwächtermodus, um unbeheizte Räume vor Auskühlung und Frostschäden zu schützen.

Genau wie alle Geräte der TCH-Serie arbeitet auch der TCH 2310 E / TCH 2311 E mit dem Effekt der gleichmäßigen Konvektionswärme und ebenso wie diese findet er seine Einsatz­möglichkeiten: etwa als schneller Ersatz bei ausgefallener Hauptheizung, als zuverlässige Übergangsheizung vor Beginn der Heizperiode oder zur Erwärmung von Räumen, die nicht an eine Zentralheizung angeschlossen sind.

Vorteile für die Praxis:

  • Bis 2.300 W Heizleistung für saubere, kondensfreie und geruchlose Wärme
  • Turbogebläse zur schnelleren ­Luftumwälzung
  • Stufenlose Thermosteuerung
  • 3 Heizstufen (1.000 W / 1.300 W / 2.300 W)
  • Sensorgesteuerter Automatikbetrieb
  • Frostwächter-Funktion
  • Energieeffizienter Betrieb dank Autoabschaltung bei Zielwerterreichung
  • Aktuelle und gewünschte Raumtemperaturanzeige
  • Timer-Funktion
  • Infrarot-Fernbedienung
  • LCD-Display
  • Überhitzungsschutz
  • Geräuschlose Beheizung
  • Stabiler Stand durch große Stellfüße

Frostwächter-Funktion

Ideal bei kurzfristigem Immobilienleerstand oder nicht ständig genutzten Räumen

Mit der stufenlosen Thermosteuerung unserer mobil einsetzbaren TCH-Konvektoren können Sie die Geräte auch auf Frostwächter-Betriebsstellung einsetzen. Per Thermostat wird das Heizgerät dann automatisch aktiviert, um die Räume frostfrei zu halten oder eine zu starke Auskühlung zu vermeiden. Als Frostwächter eignen sich die TCH-Konvektoren nicht nur optimal für Vermieter oder Immobilienunternehmen – auch Privat- oder Geschäftsleuten steht damit eine praktische Funktion zur Frostfreihaltung leer stehender Räume oder Garagen zur Verfügung. Insbesondere Räume, Wintergärten oder Keller, die nicht an eine Zentralheizung angeschlossen sind, können auf diese Weise zuverlässig warm gehalten werden.

Die ErP Tabelle zu diesem Heizgerät finden Sie im Downloadbereich...

Bitte beachten Sie: Das Gerät ist nur für den Einsatz in gut isolierten Räumen oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet

Weitere Suchbegriffe: Standkonvektor, elektroheizkörper trotec, elektroheizkörper, konvektor 3 schaltstufen, Konvektorheizer, Konvektorheizgerät, Elektroheizlüfter, Heizgerät, Heizlüfter, Heizgebläse, Heizer, TCH2310 E, TCH 2310E
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,21*
€ 113,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,20*
€ 110,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,25*
€ 108,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,31*
€ 107,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,85*
€ 89,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.