Maximale Heizleistung mit intelligenter Wärmeautomatik
Unsere stromsparenden Konvektoren der TCH-Serie erfreuen sich aufgrund stetig steigender Heizkosten zunehmender Beliebtheit. Warum sollte man an kühleren Tagen auch erst die teure Öl- oder Gasheizung anwerfen, wenn es einfacher und vor allem günstiger geht? An kühleren Tagen in der Übergangszeit zum Herbst bzw. Winter, wenn die stationäre Heizungsanlage aus Kostengründen noch ausgeschaltet ist, spendet der ultraflache Design-Konvektor TCH 2510 E mit seiner starken und per Thermostat stufenlos einstellbaren 2.500 Watt-Heizleistung eine anlaufzeitfreie, geruchs- und geräuschlose Wohlfühlwärme. Dieser kann sowohl als Stand- als auch als Wandgerät verwendet werden.
Mehr Heizfläche hat kein Trotec-Konvektor
Das satte und hocheffiziente Aluminium-Heizelement mit einer sagenhaften Länge von ca. 110 Zentimetern sowie die aerodynamisch geformten Luftauslässe an der Oberseite sorgen für eine bestmögliche Wärmeverteilung in Räumen bis zu 30 m² bzw. 75 m³. Ob im Wohnzimmer, im Schlaf- oder Kinderzimmer, in Büros, in Bad- und Wellnessbereichen oder auch in unbeheizten Garagen, Wintergärten oder Ferienwohnungen: Wo schnelle und/oder zusätzliche Wärme gefragt ist, spielt der nach IP24 spritzwassergeschützte und für Feuchträume zugelassene Konvektor TCH 2510 E seine Überlegenheit gegenüber unbeweglichen Heizungslösungen aus.
Gleichmäßige Konvektionswärme
Bei den Konvektoren der TCH-Serie wird die Luft im Gerät durch elektrisch aufgeheizte Drähte erwärmt und steigt infolgedessen als Warmluft nach oben, wodurch ein natürlicher Sog entsteht, der kalte Raumluft in das Gerät nachziehen lässt. Auf diese Weise entsteht eine stete Zirkulation warmer Luft im gesamten Raum, die in alle Winkel strömt. Die Wärme breitet sich überall gleichmäßig aus, eine Über- oder Unterbeheizung einzelner Bereiche wird somit verhindert. Sobald der voreingestellte Wärmegrad erreicht ist, reduziert das Gerät die Leistung und hält die gewünschte Temperatur.
Innovative Fenster-Offen-Erkennung schützt vor Energieverschwendung
Für ein gutes und gesundes Wohnraumklima ist regelmäßiges Lüften unerlässlich – insbesondere in Corona-Zeiten und der Grippe-Saison. Damit dabei keine unnötige Energie verschwendet wird, ist der smarte TCH 2510 E mit einer energiesparenden Fenster-Offen-Erkennung ausgestattet. Wird ein Fenster im Raum geöffnet, fährt der Konvektor die Heizleistung im thermostatgesteuerten Automatikbetrieb so lange herunter, bis das Fenster wieder geschlossen wird. Zusätzlich verringert eine permanente Raumtemperaturkontrolle mit intelligenter Heizautomatik den ohnehin sparsamen Energieverbrauch des TCH 2510 E. Wird die voreingestellte Wunschtemperatur im Bereich von 0 und 50 °C erreicht, schaltet sich das Heizelement vollautomatisch ab und erst dann wieder ein, wenn ein Nachheizen erforderlich wird. Ganz schön clever! So bleibt der Energieverbrauch des Konvektors erfreulich niedrig und es werden keine teuren Energiekosten zum Fenster hinausgeworfen.
Vollausstattung für warme Wohlfühlzeiten
Abgerundet wird die Komfort-Ausstattung des Design-Konvektors durch eine Raumtemperatur- und Uhrzeitanzeige, zwei Betriebsmodi (Automatik- und Wochenmodus), stabile Stellfüße für eine flexible Nutzung an unterschiedlichen Orten, eine Wandhalterung, eine Betriebsstundenanzeige sowie ein extralanges Stromkabel für maximale Bewegungsfreiheit.
Wohlig warme Innenräume mit Komfort
Wie alle Konvektoren der TCH-Serie arbeitet auch der TCH 2510 E mit dem Effekt der gleichmäßigen Konvektionswärme und ebenso wie diese findet er nahezu überall im privaten Wohnbereich oder im Büro seine Einsatzmöglichkeiten: beispielsweise als schnelle Wärmequelle bei ausgefallener Hauptheizung, als zuverlässige Übergangsheizung vor Beginn der Heizperiode oder zur Beheizung von etwa Wintergärten, Werkstätten, Garagen, Hobby- oder Kellerräumen, die nicht an eine Zentralheizung angeschlossen sind.
Betriebsstundenanzeige – behält den Verbrauch im Blick
Ob als Mieter oder Vermieter – gelegentlich ist es hilfreich zu wissen, wie viel Heizkosten in einem bestimmten Zeitraum angefallen sind. Mit der praktischen Betriebsstundenanzeige können Sie den Verbrauch des TCH 2510 E stundengenau kontrollieren und protokollieren.
Wochenmodus – jeden Tag individuelle Heizzeiten und Temperaturen
Jeder Tag ist anders! Am Wochenende verbringen wir zumeist mehr Zeit zu Hause und entsprechend größer ist der Wärmebedarf. Ein programmierbarer Wochentimer ermöglicht Ihnen die Programmierung individueller Heizzeiten und Raumtemperaturen für jeden Wochentag. Mehr Wärme am Wochenende und weniger Wärme in der Woche, wenn sie morgens das Haus verlassen? Kein Problem! Im Wochenmodus können jedem Wochentag individuelle Raumtemperaturen und Heizzeiten zugewiesen werden. Ganz schön praktisch.
Kindersicherung – für einen sicheren Betrieb im Kinderzimmer
Die Kindersicherung schützt die Geräteeinstellungen des Konvektors vor neugierigen Kinderhänden. Einmal aktiviert, können die Geräteeinstellungen nicht mehr über das Bedienfeld verändert werden.
Schnelle Wärme an kalten Tagen – nichts einfacher als das. Die Design-Konvektoren TCH 2510 E und TCH 1510 E überzeugen mit intelligenter Wärmetechnik und kompromisslos starker Heizleistung.
Vorteile für die Praxis:
- Bis 2.500 W Heizleistung für saubere, kondensfreie und geruchlose Wärme
- Extra großes Heizelement von ca. 110 cm Länge
- Temperaturbereich zwischen 0-50 C° einstellbar
- Stufenlose Thermosteuerung
- Innovative Fenster-Offen-Erkennung
- Automatische Temperaturkontrolle / Intelligente Wärmeautomatik
- Frostwächter-Funktion
- Energieeffizienter Betrieb dank Autoabschaltung bei Zielwerterreichung
- Aktuelle Raumtemperaturanzeige
- Timer-Funktion
- Wochen-Timer
- Betriebsstundenanzeige
- LCD-Display
- Kindersicherung
- Überhitzungsschutz
- Als Wand- oder Standgerät verwendbar
Die ErP Tabelle zu diesem Heizgerät finden Sie im Downloadbereich...
Bitte beachten Sie: Das Gerät ist nur für den Einsatz in gut isolierten Räumen oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet