Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TROTEC Ölradiator TRH 24 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TROTEC Ölradiator TRH 24 E
TROTEC Ölradiator TRH 24 E
TROTEC Ölradiator TRH 24 E
TROTEC Ölradiator TRH 24 E
TROTEC Ölradiator TRH 24 E
TROTEC Ölradiator TRH 24 E
Artikel-Nr.:
     C7527-1410000717
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     1410000717
EAN/GTIN:
     4052138107584
Suchbegriffe:
Ölradiator
trotec ölradiator
ölradiator
ölradiator 11 rippen

Machen Sie es sich zu Hause warm und bequem

Der elegant schwarze Ölradiator TRH 24 E ist ein echter Charmeur. Immer sofort zur Stelle, wenn Sie das Bedürfnis nach zusätzlicher Wärme überkommt – beispielsweise an kühleren Tagen außerhalb der Heizperiode oder in der Übergangszeit zum kühlen Herbst/Winter. Bereits nach 8 Minuten Aufheizzeit verströmt der formschöne Radiator seine maximale Wärmeleistung und sorgt so vergleichsweise schnell für konstant warme Temperaturen in Räumen bis zu 22 m² bzw. 55 m³.

Wohlfühlwärme zum gemütlichen Anlehnen

Ein innovatives Heizrippendesign mit unterschiedlichen und präzise angelegten Heizkreisläufen ermöglicht eine im Vergleich zu herkömmlichen Radiatoren gleichmäßigere und effektivere Wärmeverteilung. Die geringere Oberflächentemperatur befindet sich an den äußeren Seitenkanten des Heizgerätes – ohne Abstriche bei der Heizleistung zu machen. Abgestrahlt wird die maximale Heizwärme vorwiegend über die innenliegenden Heizflächen, während die seitlichen Außenkanten berührt werden können – beispielsweise um das Gerät mit Hilfe der an der Vorderseite des Gerätes eingelassenen Griffmulde im laufenden Betrieb zu versetzen oder einfach nur zum Anlehnen und Genießen.

Gut zu wissen: Moderne Ölradiatoren wie der TRH 24 E sind nach wie vor mit bewährten Heizungsrippen ausgestattet, da diese Bauform eine maximale Heizoberfläche mit optimaler Heizleistung und Effektivität gewährleistet. Das im Radiator verwendete Thermoöl ist zudem ein hervorragender Wärmeenergiespeicher, sodass Sie selbst nach dem Abschalten des Heizgerätes noch bis zu 30 Minuten mit einer anhaltenden Wärmeleistung verwöhnt werden.

Thermostatgesteuerter Automatikbetrieb hält Heizkosten im Griff

Genießen Sie wohlig warme Temperaturen – der TRH 24 E regelt die Heizleistung und den Energieverbrauch mit seiner intelligenten Wärmeautomatik. Sobald das gewünschte Temperaturniveau über das stufenlose Drehregler-Thermostat eingestellt ist, übernimmt der TRH 24 E die Temperaturkontrolle. Wird die Wunschtemperatur erreicht, schaltet sich der Ölradiator automatisch ab. Sinkt die Temperatur unterhalb des vorgewählten Wertes, schaltet sich der Radiator wieder ein und heizt in der vorab eingestellten Heizstufe. Die Temperaturregelung erfolgt vollautomatisch, die Raumtemperatur bleibt stets auf einem konstanten Niveau. Positiver Nebeneffekt: Ein Überheizen des Raumes ist ausgeschlossen und Sie verheizen keine unnötigen Energiekosten.

Komfort und Sicherheit für die ganze Familie

In Haushalten mit Kindern oder Haustieren kommt der Sicherheit mobiler Heizgeräte eine tragende Rolle zu. Maximale Betriebssicherheit gehört bei den Ölradiatoren der TRH-E-Serie zum grundsätzlichen Konstruktionsprinzip!

Integrierter Kipp-Abschalter und Überhitzungsschutz

Ob herumtollende Kinder, spielende Haustiere oder unachtsame Gäste – den TRH 24 E mit breit ausgelegten Laufrollen im Standfuß wirft so schnell nichts aus der Bahn. Sollte der Ölradiator im Eifer des Gefechtes doch einmal ins Wanken geraten, dann schaltet der eingebaute Kipp-Abschalter das Heizgerät vollautomatisch aus. Darüber hinaus verhindert ein Sicherheitsthermostat das Überschreiten der Betriebstemperatur und somit eine Geräteüberhitzung – beispielsweise durch auf dem Radiator abgelegte Kleidungsstücke. Auch in solchen Situationen sorgt der Überhitzungsschutz für eine sofortige Geräteabschaltung.

Mobile Wärmequelle für jeden Raum

Leichtgängige Laufrollen ermöglichen einen schnellen und flexiblen Standortwechsel. Dank seines innovativen Heizrippendesigns und der vorderseitig eingelassenen Griffmulde lässt sich der TRH 24 E jederzeit von einem in den anderen Raum mitnehmen, auch im noch heizenden Zustand.

Moderne Heizungstechnik in seiner schönsten Form! Der Ölradiator TRH 24 E überzeugt als Wärmequelle für unbeheizte Räume, als Schnellheizer außerhalb der Heizperiode sowie als Zusatzheizer im kalten Herbst und Winter.

Vorteile für die Praxis:

  • 2.200 W Leistung für schnelle und behagliche Wärme
  • 3 Leistungsstufen (1.000 W / 1.200 W / 2.200 W)
  • Effektiver 11-Rippen-Radiator
  • Kurze Aufheizzeit: volle Wärmeleistung in max. 8 Minuten
  • Wärmespeicher mit Flüssig-Wärmemittel: lange Wärme auch nach dem Abschalten
  • Stufenlos einstellbarer Thermostat
  • Frostwächter-Funktion
  • Geräuschlose Beheizung
  • Maximale Sicherheit dank Überhitzungs- und Kippschutz
  • Betriebs-Kontrollleuchte
  • Integrierte Rollen und Griffmulde für sicheren Transport auch im heißen Zustand

So sorgen Ölradiatoren für effektive Wärme

Mit ihren Heizrippen sehen Ölradiatoren zwar einer ‚normalen‘ Heizung durchaus ähnlich, doch nutzen sie im Gegensatz zu dieser die Elektrizität, um das Öl in ihrem Inneren zu erwärmen. Das sogenannte Thermoöl wird durch den Strom erhitzt und gibt die Wärme über die Heizrippen an die Raumluft ab. Übrigens sind Ölradiatoren deshalb meistens mit Heizrippen ausgestattet, weil diese eine größere Oberfläche bilden, wodurch das Heizen sehr effektiv wird. Da die Geräte mobil sind, können sie in jedem Raum genau an der Stelle platziert werden, wo Wärme benötigt wird.

Frostwächter-Funktion
Ideal bei kurzfristigem Immobilienleerstand oder nicht ständig genutzten Räumen

Mit der stufenlosen Thermosteuerung unserer mobil einsetzbaren Ölradiatoren können Sie die Geräte auch auf Frostwächter-Betriebsstellung einsetzen. Per Thermostat wird das Heizgerät dann automatisch aktiviert, um die Räume frostfrei zu halten oder eine zu starke Auskühlung zu vermeiden. Als Frostwächter eignen sich die Ölradiatoren nicht nur optimal für Vermieter oder Immobilienunternehmen – auch Privat- oder Geschäftsleuten steht damit eine praktische Funktion zur Frostfreihaltung leer stehender Räume oder Garagen zur Verfügung. Insbesondere Räume, Wintergärten oder Keller, die nicht an eine Zentralheizung angeschlossen sind, können auf diese Weise zuverlässig warm gehalten werden.

Die ErP Tabelle zu diesem Heizgerät finden Sie im Downloadbereich...

Bitte beachten Sie: Das Gerät ist nur für den Einsatz in gut isolierten Räumen oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet

Weitere Suchbegriffe: Radiator, Öl, Heizer, Heizung, Beheizung, Wärme, Heizgerät, Ölheizung, Ölheizer, TRH 24E, TRH24 E
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,21*
€ 113,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,20*
€ 110,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,25*
€ 108,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,15*
€ 107,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,55*
€ 88,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.