Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TROTEC Infrarot Heizstrahler IR 1200 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TROTEC Infrarot Heizstrahler IR 1200 S
TROTEC Infrarot Heizstrahler IR 1200 S
TROTEC Infrarot Heizstrahler IR 1200 S
TROTEC Infrarot Heizstrahler IR 1200 S
TROTEC Infrarot Heizstrahler IR 1200 S
TROTEC Infrarot Heizstrahler IR 1200 S
Artikel-Nr.:
     C7527-1410003100
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     1410003100
EAN/GTIN:
     4052138020128
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizstrahler
Infrarotheizer

Infrarotheizer IR 1200 S

Energieeffizienter Quarzstrahler – vom ersten Moment an punktgenaue Wärme

Überall dort, wo sofortige punktuelle Wärme ohne lange Anlaufzeit benötigt wird, ist der Quarzstrahler IR 1200 S die optimale Lösung. Auf dem Balkon, der überdachten Terrasse oder im Gastronomiebereich: Der praktische Allrounder erzeugt direkte Wärme per Infrarotstrahlung nach dem natürlichen Prinzip der Sonne und heizt die direkte Umgebung vom ersten Moment an wohlig warm auf.

Genießen Sie geruch- und geräuschlose Wärme ohne Staubaufwirbelung

Der Heizstrahler arbeitet vollkommen geruch- und geräuschlos, und da er ohne ein Gebläse auskommt, auch ohne störende Staubaufwirbelung. Dies ist besonders für Allergiker ein großer Vorteil. Ausgestattet mit zwei modernen Quarzheizstäben setzt der Infrarotstrahler einen Großteil der eingesetzten Energie in direkte Wärme um, was ihn besonders energieeffizient macht.

Starke Heizleistung

Der IR 1200 S verfügt über zwei Heizstufen von 600 Watt und 1.200 Watt Heizleistung, wobei bereits die unterste Stufe ein beeindruckendes Wärmeergebnis aufweist. Die Bedienung des Strahlers erfolgt bequem über einen integrierten Zugschalter. Darüber hinaus kann der zur Wandmontage vorgesehene Infrarot-Heizstrahler um 60° verstellt werden, um die Wärmestrahlung punktgenau auszurichten.

Attraktives Design

Das hochwertige Metallgehäuse – spritzwassergeschützt nach Schutzart IP24 – macht den Quarzstrahler IR 1200 S zu einem attraktiven Wärmelieferanten, der aufgrund seiner integrierten Aufhängevorrichtung blitzschnell montiert ist. Danach einfach nur noch einstecken, Zugschalter ziehen und direkt wohlige Wärmestrahlung genießen!

Vorteile für die Praxis:

  • Infrarotwärme ohne Vorheizen
  • Gleichmäßige und zielgerichtete Wärmeverteilung
  • Sauber, kondensfrei, geruchlos und ganz ohne Lärm
  • Keine Staubaufwirbelung, deshalb für Allergiker geeignet
  • 2 Heizstufen, bis zu 1.200 Watt
  • 2 Quarzelemente
  • Spritzwassergeschützt, Schutzart IP24
  • Verstellbarer Neigungswinkel – mit großem Wirkungsfeld
  • Zur Wandmontage geeignet
  • Integrierte Aufhängevorrichtung
  • Energieeffizient

Technische Daten:

  • 2 Quarzheizstäbe mit 2 Heizstufen
  • Heizleistung Stufe 1/2: 600 W / 1200 W
  • Anschlussspannung: 220-240 V / 50-60 Hz
  • Elektroanschluss: CEE 7/7
  • Kabellänge: 1,2 m
  • Gehäuse: Metall
  • Verstellbarer Neigungswinkel (60°)
  • Abmessungen (L x B x H): 113 x 538 x 135 mm
  • Gewicht: 1,5 kg
  • Schutzklasse: IP24 (spritzwassergeschützt)
Weitere Suchbegriffe: Infrarotstrahler, Quarzstrahler, infrarotheizer trotec, infrarotheizer, heizstrahler elektrisch, Elektroheizstrahler, Elektroheizlüfter, Heizgerät, Heizlüfter, Heizgebläse, Heizer, Terrassenstrahler, Terrassenheizer, Terrassenheizgerät, IR 1200S, IR1200S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.