Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TROTEC Infrarot Heizstrahler IR 2010 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TROTEC Infrarot Heizstrahler IR 2010 S
TROTEC Infrarot Heizstrahler IR 2010 S
TROTEC Infrarot Heizstrahler IR 2010 S
TROTEC Infrarot Heizstrahler IR 2010 S
TROTEC Infrarot Heizstrahler IR 2010 S
TROTEC Infrarot Heizstrahler IR 2010 S
Artikel-Nr.:
     C7527-1410003102
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     1410003102
EAN/GTIN:
     4052138112465
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizstrahler
Infrarotheizer

Moderne Optik und Wärme für überdachte Außenbereiche

Was gibt es Schöneres, als kuschlig warme Momente auf der sonnendurchfluteten Terrasse oder dem Balkon zu verbringen. Damit Sie bzw. Ihre Gäste diesen Luxus im Freien auch an kühlen Tagen und selbst im eisigen Winter genießen können, spendet der Infrarot-Heizstrahler IR 2010 S wohltuende Wärme nach dem natürlichen Prinzip der Sonne.

Sommerliche Temperaturen zu jeder Jahreszeit

Ob als Heizquelle für den privaten Wohnbereich, um überdachte Terrassen, Balkone oder Loggien ganzjährig als erweiterten Wohnraum zu nutzen, für Messen bzw. Open-Air-Events oder für eine umsatzstarke Außengastronomie in der Wintersaison – der optisch wie auch hinsichtlich seiner Heizleistung beeindruckende IR 2010 S vereint moderne Optik mit kraftvoller Wärme. Der ultraflache Heizstrahler besticht auf den ersten Blick mit seinem modernen und geradlinigen Design. Die Farbe Mattschwarz verleiht dem Infrarotheizgerät kühle Eleganz, während die dreistufig-wählbare Direktwärme bis zu 8 - 14 qm großen, überdachten Außenbereichen ordentlich einheizt. Beste Voraussetzungen für temperaturtechnisch unabhängige Wohlfühloasen im Freien. Optimal für gemeinsame Familienessen auf der heimischen Terrasse, für gesellige Treffen mit Freunden draußen auf dem Balkon oder angenehm temperierte Sitzplätze in der Außengastronomie – ein spürbarbares Umsatzplus in der kalten Jahreszeit.

Nutzbar als Stand- und Wandheizstrahler

Ebenso flexibel wie bei den Anwendungsmöglichkeiten zeigt sich der Infrarotstrahler bei der Art seiner Befestigung. Als Wandheizstrahler versorgt der IR 2010 S Sitzgruppen und Stehtische mit zielgerichteter Wärme. Für die unkomplizierte Montage ist eine um 45° schwenkbare Halterung mitsamt Schrauben und Dübeln im Lieferumfang enthalten. Ebenso kann der mit einem 1,80 m langen Netzkabel ausgestattete Heizstrahler an Stativen befestigt werden, um den Einsatzradius zusätzlich zu erweitern.

Wärme und Wohlbefinden auf Knopfdruck

Die hochwertige Carbon-Infrarotröhre des 735 mm langen Heizstrahlers verströmt unmittelbar nach dem Einschalten eine angenehm-spürbare Wärme auf der Haut, ganz ohne Aufwärmphase und noch bevor eine wirkliche Rotfärbung des Heizelements eintritt. Ein weiteres Kennzeichen von Carbon-Röhren ist ihre lange Lebensdauer, denn sie erreichen eine Betriebszeit von über 10.000 Stunden. Zur Anpassung der Wärmeintensität verfügt der IR 2010 S über drei Heizstufen mit bis zu 2.000 Watt, schaltbar über das integrierte Bedienfeld oder die mitgelieferte Fernbedienung. Auf der LED-Anzeige ist die eingestellte Leistungsstufe (P1: 650 W / P2: 1.350 W / P3: 2.000 W) deutlich zu erkennen.

Genuss an frischer Luft – der Infrarotstrahler IR 2010 S ist die wirtschaftlich attraktive Lösung, um überdachte Bereiche im Freien ganzjährig nutzbar zu machen.

Warme Temperaturen planbar gemacht

Für die energiesparende Programmierung einer vordefinierten Betriebsdauer verfügt der IR 2010 S über einen praktischen 24-Stunden-Timer. Einmal eingestellt, schaltet sich der Heizstrahler nach einer vorgegebenen Stundenzahl (1-24 Stunden) vollautomatisch ab. Das reduziert unnötige Betriebskosten und vereinfacht insbesondere die Nutzung im gewerblichen Einsatz. Ein weiterer Pluspunkt bei der professionellen Nutzung ist das nach Schutzart IP34 konstruierte Design-Aluminiumgehäuse, womit die Gerätetechnik des robusten Infrarotstrahler zuverlässig vor Spritzwasser geschützt wird.

Infrarotwärme: So angenehm und natürlich wie die Sonne

Der Infrarotstrahler IR 2010 S beheizt seine direkte Umgebung nach dem natürlichen Prinzip der Sonne. Im Gegensatz zu Geräten mit Heizdrähten erwärmen die Infrarotstrahlen des Carbon-Heizelementes des IR 2010 S nicht die Umgebungsluft, sondern ausschließlich die Oberflächen und Personen, auf die sie treffen. Die angestrahlten Objekte (zum Beispiel Mobiliar, Wände und Decken) nehmen die Wärme auf und speichern diese, um sie dann nach und nach wieder abzugeben. Die Objekte dienen somit als zusätzlicher Energie- und Wärmespeicher – selbst bei ausgeschaltetem Gerät, was den Wirkungsgrad des Infrarotstrahlers IR 2010 S zusätzlich erhöht. Die Wärmestrahlung erzeugt auf der Haut ein angenehmes Gefühl von warmen Sonnenstrahlen im Sommer.

Jeder Mensch empfindet Temperaturen anders. Beeinflusst wird unser individuelles Wärmeempfinden z. B. durch den Abstand zur Heizquelle. Je geringer der Abstand zum Heizstrahler, desto kleiner ist der angestrahlte Bereich – je größer der Abstand zum Strahler, desto größer der angestrahlte Bereich. Der 2.000 Watt starke Infrarotheizer IR 2010 S empfiehlt sich für Flächen in überdachten Außenbereichen von ca. 8 m² bis 14 m². Bitte achten Sie darauf, dass der zu beheizende Bereich windgeschützt ist, da der Wärmeeffekt sonst durch den Luftstrom neutralisiert werden kann.

So sauber wie die Natur – ohne störende Emissionen

Insbesondere Allergiker und Menschen mit empfindlichen Atemwegen werden die Vorteile des Infrarotheizers wohltuend spüren und nicht mehr missen wollen. Die saubere und kondensfreie Sofortwärme wird im Gegensatz zu Elektroheizern ohne Staubaufwirbelung, störende Geräusche und unangenehme Gerüche erzeugt.

Vorteile für die Praxis:

  • Infrarotwärme ohne Vorheizen
  • Hochwertige und langlebige Carbon-Infrarotröhre (10.000 Leuchtstunden)
  • Gleichmäßige und zielgerichtete Wärmeverteilung
  • Sauber, kondensfrei, geruchlos und ganz ohne Lärm
  • Keine Staubaufwirbelung, deshalb für Allergiker geeignet
  • 3 Leistungsstufen mit bis zu 2.000 Watt Heizleistung
  • 24-Stunden-Timer für vollautomatische Abschaltung
  • Infrarot-Fernbedienung
  • Hochwertiges, edles Design
  • Wetterbeständiges Aluminium
  • Spritzwassergeschützt (Schutzart IP34) für überdachte Außenbereiche
  • Verstellbarer 45°-Neigungswinkel – mit großem Wirkungsfeld
  • LED-Anzeige
  • Betriebskontrollleuchte
  • Inklusive schwenkbarer Befestigungshalterung
  • Zur Wand- und Stativmontage geeignet
  • Energieeffizient

Bitte beachten Sie, dass das auf den Produktbildern abgebildete Telekopstativ nicht im Lieferumfang enthalten ist!

Weitere Suchbegriffe: Infrarotstrahler, infrarotheizer trotec, infrarotheizer, heizstrahler elektrisch, Elektroheizstrahler, Elektroheizlüfter, Heizgerät, Heizlüfter, Heizgebläse, IR 2010 S, IR2010S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,49*
€ 101,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,53*
€ 99,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,93*
€ 96,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,14*
€ 95,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,66*
€ 79,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.