Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TROTEC Infrarot Heizstrahler IR 2000 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TROTEC Infrarot Heizstrahler IR 2000 S
TROTEC Infrarot Heizstrahler IR 2000 S
TROTEC Infrarot Heizstrahler IR 2000 S
Artikel-Nr.:
     C7527-1410003110
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     1410003110
EAN/GTIN:
     4052138015797
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizstrahler
Infrarotheizer

Infrarot Heizstrahler IR 2000 S

Wohlige Wärme - zielgenau, gleichmäßig und direkt

Gleichmäßig wohltuende Wärme. Zielgenau auf den Punkt, dazu ohne zeitraubendes Vorheizen – der Infrarot Heizstrahler IR 2000 S erzeugt Wärme nach dem natürlichen Prinzip der Sonne. Ausgestattet mit drei modernen Quarzheizstäben heizt er die direkte Umgebung vom ersten Moment an wohlig warm auf und ist dank des verstellbaren Neigungswinkels präzise als Wärmequelle ausrichtbar.

Der IR 2000 S schafft als Wärmelieferant die idealen Voraussetzungen etwa für einen längeren Aufenthalt im Bad, für ein sichtlich entspannteres Baby auf dem Wickeltisch oder für ein deutlich gemütlicheres Treffen im Hobbykeller oder im Wintergarten. Auch Terrassen wärmt das Gerät zuverlässig, denn es ist flexibel im Innen- und Außenbereich nutzbar. Neben einer ‚Off‘-Stufe verfügt der Strahler über drei Heizstufen mit 650 W, 1.300 W und 2.000 W, mit denen er jeder individuellen Anforderung gerecht wird. Gewechselt werden die Heizstufen bequem mit Hilfe des praktischen Zugschalters.

Mit der Lizenz für Allergiker – und für Badezimmer

Wie alle Infrarot Heizstrahler der IR-S-Serie setzt auch der IR 2000 S einen Großteil der eingesetzten Energie in direkte Wärme um, was den Quarzstrahler im direkten Vergleich etwa zu einem Heißluftgebläse besonders energieeffizient arbeiten lässt. Zu den Serienstandards gehören neben einer sauberen, geruchs- und lautlosen Wärmelieferung auch die Eignung für Allergiker – weil das Gerät ohne Gebläse auskommt, wirbelt es auch keinen Staub auf.

Mit seiner kompakten Bauweise eignet sich der Infrarot Heizstrahler ideal zur Nutzung in kleineren Räumen. Schnell und einfach lässt sich der IR 2000 S an der Wand befestigen – zur Inbetriebnahme wird das Anschlusskabel des Gerätes einfach in die nächstgelegene Steckdose gesteckt. Das attraktiv gestaltete Gehäuse ist nach Schutzklasse IP34 spritz- und strahlwassergeschützt und somit badezimmertauglich.

Vorteile für die Praxis.

  • Infrarotwärme ohne Vorheizen
  • Gleichmäßige und zielgerichtete Wärmeverteilung
  • Sauber, kondensfrei, geruchlos und ganz ohne Lärm
  • Keine Staubaufwirbelung, deshalb für Allergiker geeignet
  • 3 Heizstufen, bis zu 2.000 Watt
  • 3 Quarzelemente
  • Spritz- und strahlwassergeschützt, Schutzklasse IP34
  • Für Nassräume geeignet
  • Verstellbarer Neigungswinkel - mit großem Wirkungsfeld
  • Zur Wandmontage geeignet
  • Flexibel im Innen- und Außenbereich nutzbar
  • Integrierte Aufhängevorrichtung
  • Energieeffizient



Technische Daten:

  • 3 Quarzheizstäbe mit 3 Heizstufen
  • Heizleistung Stufe 1/2/3: 650 W / 1.300 W / 2.000 W
  • Anschlussspannung: 220 - 240 V / 50 Hz
  • Elektroanschluss: CEE 7/7
  • Kabellänge: 1,8 m
  • Abmessungen (L x B x H): 60 x 500 x 230 mm
  • Gewicht: 1,8 kg
  • Schutzklasse: IP34 (spritz- und strahlwassergeschützt)
  • Verstellbarer Neigungswinkel (45°)
Weitere Suchbegriffe: Infrarotstrahler, Quarzstrahler, infrarotheizer trotec, infrarotheizer, heizstrahler elektrisch, Elektroheizstrahler, Elektroheizlüfter, Heizgerät, Heizlüfter, Heizgebläse, IR 2000, IR 2000 S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.