Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TROTEC Design-Deckenheizstrahler IR 2000 SC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TROTEC Design-Deckenheizstrahler IR 2000 SC
TROTEC Design-Deckenheizstrahler IR 2000 SC
TROTEC Design-Deckenheizstrahler IR 2000 SC
TROTEC Design-Deckenheizstrahler IR 2000 SC
TROTEC Design-Deckenheizstrahler IR 2000 SC
TROTEC Design-Deckenheizstrahler IR 2000 SC
Artikel-Nr.:
     C7527-1410003820
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     1410003820
EAN/GTIN:
     4052138102640
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
elektroheizer

Strahlt Wohlfühlwärme und urbanes Feeling aus

Unser Leben verlagert sich immer mehr in den Außenbereich. Trendsetter haben den Balkon, die heimische Terrasse oder den Gartenpavillon schon längst als erweiterten Wohnraum für stimmungsvolle Momente entdeckt. Damit im Frühling oder Herbst die Zeit im Freien nicht durch kühle Außentemperaturen getrübt wird, spendet der Deckenstrahler IR 2000 SC auf Knopfdruck sommerliche Temperaturen. Mit seinem großen 360°-Reflektorschirm aus mattiertem Aluminium sieht der Heizstrahler dabei auch noch unverschämt gut aus. Einmal an der Decke befestigt, verwandelt sich der vormals triste Balkon in ein gemütliches Loft im modernen Industrial Style.

Garantiert mehr Umsatz in Gastronomie und Gewerbe

Die spritzwasserschützte Bauweise (IP34) aus extrem witterungsbeständigem Aluminum macht den IR 2000 SC zur idealen Heizquelle für überdachte Sitz- und Stehplätze in der Außengastronomie. Ob Restaurant, Café, Bar, Food-Truck oder Event – mit der schnellen Wärme des Heizstrahlers startet die Freiluftsaison früher und sorgt länger für einen spürbaren Mehrumsatz.

3-stufige Sofortwärme - ganz bequem per Fernbedienung

Mit drei Heizstufen (650 W / 1.350 W / 2.000 W) liefern die vergleichsweise blendfreien Halogen-Heizspiralen des IR 2000 SC stets so viel wohlige Wärme, wie es die Außentemperaturen und Stimmung erfordern. Die Steuerung der Heizleistung erfolgt bequem und einfach über die handliche Infrarot-Fernbedienung.

Rundum wohlfühlen mit sauberer Wärme - jeden Tag

Die abgestrahlte 360°-Rundumwärme des großen Reflektorschirms (60,5 cm) verwandelt bis zu 15 m² Fläche in einen sommerlich temperierten Bereich. Die angenehme Infrarotwärme ist sofort auf der Haut und Oberflächen spürbar. Der IR 2000 SC erwärmt im Gegensatz zu Heizpilzen mit Gas-Betrieb direkt die Haut und nicht erst die Umgebungsluft. Dadurch wirkt die Infrarotwärme selbst bei starkem Wind gleichbleibend intensiv – und das ganz ohne unangenehme Gerüche oder Geräusche. Durch dieses direkte Wirkprinzip heizt der Deckenstrahler IR 2000 SC deutlich energiesparender als andere Heiztechnologien. Mit der im Lieferumfang enthaltenen 50 cm langen Edelstahlkette ist der nur 3,0 kg leichte Deckenheizstrahler mit wenigen Handgriffen platzsparend an Balkondecken, Terrassenüberdachungen oder Zeltgerüsten montieren. Ein engmaschiges Gitter schützt die Heizstäbe vor neugierigen Kinderfingern und versehentlichen Berührungen.

Mit dem IR 2000 SC steht gemütlichen Stunden mit den Liebsten und Freunden im Freien nichts mehr im Wege – bei gleichzeitig sommerlichen Wohlfühltemperaturen.

Komplettset zur einfachen Selbstmontage:
Im Handumdrehen 365 Tage sommerliche Temperaturen

Der Infrarot-Deckenheizstrahler wird mit allen notwendigen Befestigungsteilen für eine schnelle und sichere Deckenmontage geliefert. Der Stromanschluss erfolgt montagefrei über ein 1,85 m langes Stromkabel mit Schuko-Stecker (CEE 7/7) für europäische Steckdosen.

Im Lieferumfang enthalten:

  • 2 x Karabinerhaken
  • 1 x Befestigungskette (50 cm)
  • 3 x Kabelbinder

Direkte Wärme nach dem Prinzip der Sonne

Die Halogen-Infrarotröhre des IR 2000 SC erzeugt Wärme nach dem natürlichen Prinzip der Sonnenstrahlung. Und das besonders energieeffizient, da ein Großteil der eingesetzten Energie in direkte Wärme umgesetzt wird. Nicht die Umgebungsluft wird dabei erwärmt, vielmehr nehmen die Objekte und Personen in der direkten Umgebung des Infrarotstrahlers die Strahlungswärme auf, speichern diese und geben sie auch als Sekundärstrahlung wieder an die Umgebung ab. Die Wärmeverteilung erfolgt geräuschlos und ohne Staubaufwirbelung durch ein Gebläse, wodurch auch Asthmatiker und Allergiker im direkten Umfeld des Heizstrahlers frei auf- und durchatmen können.

So vielfältig wie das Leben – Sommertemperaturen, immer und überall

Der Deckenstrahler IR 2000 SC macht das Leben angenehmer und wärmer. Ob Balkon, Dachterrasse oder Außenbereich in der Gastronomie: Der 2.000 W Design-Deckenstrahler IR 2000 SC setzt optische Akzente und sorgt für eine vergleichsweise kostengünstige 360°-Rundumwärme an kühlen Tagen. Die Infrarotwärme entfaltet sich unmittelbar, nachdem Sie das Gerät über den Ein-/Ausschalter mit Betriebskontrollleuchte eingeschaltet haben. Schaffen Sie Wohlfühlfreiräume im Freien. Der IR 2000 SC unterstützt Sie dabei!

Vorteile für die Praxis:

  • Infrarotwärme ohne Vorheizen
  • Hochwertige Halogen-Infrarotröhre
  • Gleichmäßige Rundumwärme für bis zu 15 m²
  • 3 Heizstufen: 650 W / 1.350 W / 2.000 W
  • IR-Fernbedienung sowie Ein/Aus-Schalter mit Betriebskontrollleuchte
  • Spritzwassergeschützt (Schutzart IP34) für überdachte Außenbereiche
  • Schutzgitter gegen Berührung der Heizröhre
  • Elegant-silbernes Gehäuse aus eloxiertem Aluminium
  • Einfach aufhängen, anschließen und Wärme genießen
  • Sauber, kondensfrei, geruchlos und ohne Lärm
  • Keine Staubaufwirbelung, deshalb für Allergiker geeignet
  • Energieeffizient

Weitere Suchbegriffe: Elektroheizstrahler, Elektroheizlüfter, Heizgerät, Heizlüfter, Heizgebläse, IR 2000 SC, IR2000SC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,75*
€ 65,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,04*
€ 64,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,22*
€ 60,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,91*
€ 59,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.