Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TROTEC Design-Terrassen-Heizstrahler IRS 1500 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TROTEC Design-Terrassen-Heizstrahler IRS 1500 E
TROTEC Design-Terrassen-Heizstrahler IRS 1500 E
TROTEC Design-Terrassen-Heizstrahler IRS 1500 E
TROTEC Design-Terrassen-Heizstrahler IRS 1500 E
TROTEC Design-Terrassen-Heizstrahler IRS 1500 E
TROTEC Design-Terrassen-Heizstrahler IRS 1500 E
Artikel-Nr.:
     C7527-1410003910
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     1410003910
EAN/GTIN:
     4052138019689
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizstrahler
Infrarotheizer

Design-Terrassen-Heizstrahler IRS 1500 E

Spendet intensive Wärme und erzeugt auf Wunsch eine stimmungsvolle Beleuchtung

Mit dem Infrarot-Standheizer IRS 1500 E verlängern Sie die Outdoor-Saison auf Ihrer Terrasse oder Ihrem Balkon. Genießen Sie auch an kühlen Tagen oder Abenden die frische Luft im Freien – der IRS 1500 E sorgt für wohlige Wärme und dezente Ambientebeleuchtung.

Sein stilvolles, 110 cm hohes Aluminium-Design-Gehäuse fügt sich in modern gestaltete Außenbereiche perfekt ein. Die 1.500 Watt starke Low Glare-Infrarotröhre spendet, ohne Vorheizen, in alle Richtungen eine gleichmäßige und über die gesamte Länge des Heizelementes direkt wirkende Wärme.

Wenn Sie den Heizstrahler zielgerichtet neben oder innerhalb einer Sitzgruppe aufstellen, gelangt die Wärme auch unter den Tisch, und Sie bekommen keine kühlen Beine.

100 % Wärmeleistung bei 80 % weniger Licht

Im Vergleich mit herkömmlichen Infrarot-Heizstrahlern reduziert die innovative Low Glare-Kurzwellen-Infrarotröhre die Abgabe von Licht um bis zu 80 % – bei 100 % Wärmeleistung. Durch die verminderte Lichtstrahlung wird in der Umgebung die Stimmung einer blendfreien, gemütlichen Kerzenscheinatmosphäre erzeugt. Mit einer durchschnittlichen Lebensdauer von ca. 6.000 Leuchtstunden bietet Ihnen die Low Glare-Infrarotröhre darüber hinaus einen dauerhaften und wartungsarmen Betrieb. Für den Einsatz im Freien ist der IRS 1500 S nach IP55 gegen Staub, Spritz- und Strahlwasser geschützt.

Für jede Stimmung die passende Lichtfarbe

Mit der LED-Ambientebeleuchtung des IRS 1500 E können Sie auf Wunsch Ihre individuelle Lichtatmosphäre per Fernbedienung einstellen. Ob entspannend, gemütlich oder originell – setzen Sie die Umgebung je nach Stimmung für sich und Ihre Gäste ins richtige Licht. Sie können aus 16 Farben und 4 Lichteffekten wählen. Je nach Effekt wechseln die Lichtfarben abrupt (Flash-Modus), pulsieren (Strobe-Modus), blenden weich aus (Fade-Modus) oder fließen sanft ineinander (Smooth-Modus).

Mit der Dimmfunktion kann die ausgewählte Farbe zudem verstärkt oder zurückgenommen werden, so dass unzählige Variationen einstellbar sind. Besonders praktisch: Sowohl die Beheizung als auch die Beleuchtungsfunktion sind unabhängig voneinander nutzbar.

Direkte Wärme nach dem Prinzip der Sonne

Die hochwertige Low Glare Kurzwellen Infrarotröhre des IRS 1500 E erzeugt Wärme nach dem natürlichen Prinzip der Sonnenstrahlung. Und das besonders energieeffizient, da ein Großteil der eingesetzten Energie in direkte Wärme umgesetzt wird. Nicht die Umgebungsluft wird dabei erwärmt, vielmehr nehmen die Objekte und Personen in der direkten Umgebung des Infrarotstrahlers die Strahlungswärme auf, speichern diese und geben sie auch als Sekundärstrahlung wieder an die Umgebung ab.

Die Wärmeverteilung erfolgt geräuschlos und ohne Staubaufwirbelung durch ein Gebläse, wodurch auch Asthmatiker und Allergiker im direkten Umfeld des Heizstrahlers frei auf- und durchatmen können.

Der integrierte Kipp-Abschalter bietet Sicherheit

Manchmal geht es in Gesellschaft von ausgelassenen Gästen, Haustieren oder herumtobenden Kindern besonders turbulent zu. Falls der Standheizstrahler trotz seines stabilen Standfußes einmal ins Wanken geraten sollte, unterbricht der integrierte Kipp-Abschalter sofort die Stromzufuhr zum Heizelement. Das Schutzgitter verhindert zudem den direkten Kontakt von frei beweglichen Gegenständen, Kinderhänden oder Haustierpfoten mit der Heizröhre. So haben Sie immer das gute Gefühl, dass alles sicher ist.

Der IRS 1500 E wird komplett montiert geliefert. Einfach auspacken, mit dem 2 Meter langen Kabel anschließen und schon spendet Ihnen der Design-Infrarotheizstrahler angenehme Wärme und, auf Wunsch, die passende Wohlfühl-Beleuchtung.

Vorteile für die Praxis:

  • Infrarotwärme ohne Vorheizen
  • Gleichmäßige Wärmeverteilung
  • Heizleistung 1.500 W
  • 360° Wärmeverteilung
  • Wärmt ohne zu blenden dank hochwertiger Low Glare Kurzwellen Infrarotröhre – ca. 6.000 Leuchtstunden mit 80 % Lichtreduzierung
  • LED-Element in 16 Farben und mit 4 Lichteffekten
  • In 10 Stufen dimmbares LED-Element
  • LED-Licht und Infrarotröhre unabhängig voneinander nutzbar
  • Aluminium-Design-Gehäuse
  • Spritz- und strahlwassergeschützt, Schutzart IP55
  • Platzsparendes Säulendesign mit rundem Standfuß
  • IR-Fernbedienung für die LED-Beleuchtung
  • Sauber, kondensfrei, geruchlos und ganz ohne Lärm
  • Keine Staubaufwirbelung, deshalb für Allergiker geeignet
  • Im Gerät integrierter Kippschutz-Schalter
  • Energieeffizient

Technische Details:

  • Heizleistung: 1.500 W
  • Anschlussspannung: 220 - 240 V / 60 Hz
  • Elektroanschluss: CEE 7/7
  • Kabellänge: 2,0 m
  • Abmessungen (L x B x H): 300 x 300 x 1100 mm
  • Gewicht: 8,0 kg
  • Leuchtdauer: 6.000h
Weitere Suchbegriffe: Infrarotstrahler, infrarotheizer trotec, infrarotheizer, heizstrahler elektrisch, Elektroheizstrahler, Elektroheizlüfter, Heizgerät, Heizlüfter, Heizgebläse, Standheizer, Heizer, Terrassenstrahler, Terrassenheizer, Terrassenheizgerät, IRS1500 E, IRS1500E, IRS 1500E
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,52*
€ 108,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,98*
€ 105,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,20*
€ 103,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,98*
€ 102,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,66*
€ 85,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.